Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Blind Niet, Ø 6.4mm x 20.5mm, Grau, Edelstahl, 6.6 → 6.9mm aus Edelstahl, min. 2mm, max. 15.9mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2067786
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2067786
EAN/GTIN:
     5059044218617
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Nietentyp = Blind
Nietendurchmesser = 6.4mm
Nietenlänge = 20.5mm
Befestigungslochdurchmesser = 6.6 → 6.9mm
Nietenmaterial = Edelstahl
Erfüllte Normen = DIN 7337
Materialstärke min. = 2mm
Materialstärke max. = 15.9mm
Farbe = Grau
Finish = Glatt
Edelstahltyp = A2 304

RS Pro Blindniet mit Dome-Kopf RS Pro bietet eine fantastische Serie von Standard-Blindnieten mit Dome-Kopf. Diese Nieten wurden für eine einfache Installation entwickelt und können Verbindungen mit kurzen Klemmlängen sichern. Sie wurden entwickelt, um eine dauerhafte mechanische Befestigung zu schaffen, und sie erweitern sich in ein vorgebohrtes Loch, um einen starken und festen Halt zu schaffen. Der Blindniet kann im Gegensatz zu Maschinenschrauben und Muttern vollständig von einer Seite des Materials installiert werden, wenn der Zugang auf die Befestigung beschränkt ist. Speziell entwickelt für Anwendungen, bei denen hohe Scher- und Zugfestigkeit erforderlich ist, mit ihren hohen Klemmeigenschaften, die bei Feuchtigkeits- und Druckanwendungen helfen. Der gewölbte Kopf ist der gängigste und multifunktionale Stil. Hergestellt aus Edelstahl A2, um eine hohe Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten, um die Lebensdauer Ihrer Nieten zu verlängern und gleichzeitig leicht und stabil zu halten. Diese Stahlnieten haben einen großen Griffbereich mit ausgezeichneter Lastverteilung und Spanndorn-Verriegelungssystem. Wird hauptsächlich in Haushaltsgeräten, Elektronik, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik und Lagerlösungen verwendet. Eigenschaften und Vorteile Hergestellt aus Edelstahl A2 für feste Nieten und Struktur Festigkeit Einfache und saubere Installation Kann nur an einer Seite der Anwendung verwendet werden Ist zugänglich Erhöhter Griffbereich von 2 mm bis 15,9 mm Erzeugt eine permanente und hochfeste Strukturnietverbindung mit Wenig Aufwand Gehäuselänge 20,5 mm Anwendungen Nieten sind mechanische Befestigungselemente, die aus einer glatten zylindrischen Welle mit einem Kopf an einem Ende und einem Ende am anderen Ende des Kopfes bestehen. Bei der Installation platziert ein Niet einen Niet in ein vorgebohrtes Loch, und der Schwanz wird mit einer Nietpistole, einem Nietwerkzeug oder einem Drucklufthammer eingestellt oder verzogen (d. H. Verformt), sodass er sich auf das 1,5- bis 2-fache des ursprünglichen Wellendurchmessers ausdehnt und den Niet an Ort und Stelle hält. Sie werden verwendet, um zwei Stahl-, Aluminium- oder Kupferplatten dauerhaft zu verbinden, in der Regel in mechanischen Anwendungen, bei denen es unbedingt erforderlich ist, dass sich die Verbindungen nicht lösen und zu Ausfällen führen. Sie sind aufgrund der hohen Klemmeigenschaften besonders für Feuchtigkeits- und Druckanwendungen geeignet. Zu den häufigsten alltäglichen Nietanwendungen gehören: Haushaltsgeräte Elektronik Heimwerken Allgemeine Technik Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlage Luftfahrt, Luft- und Raumfahrt und Automobilindustrie Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Nietentyp:
Blind
Nietendurchmesser:
6.4mm
Nietenlänge:
20.5mm
Befestigungslochdurchmesser:
6.6 → 6.9mm
Nietenmaterial:
Edelstahl
Erfüllte Normen:
DIN 7337
Materialstärke min.:
2mm
Materialstärke max.:
15.9mm
Farbe:
Grau
Finish:
Glatt
Edelstahltyp:
A2 304
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, hochfeste Blindniete, hochfester Blindniet, hochfeste blindniete, 2067786, Befestigungsmaterial, Nägel und Nieten, Nieten, RS PRO, OJSSDH6420, Fasteners & Fixings, Nails & Rivets, Rivets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,24*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 1,1248* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 75,17*
€ 89,45
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 73,67*
€ 87,67
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 70,81*
€ 84,26
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 66,92*
€ 79,63
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 56,24*
€ 66,93
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.