Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil GABRIELLA LED Linse Rund aus PMMA, Klar 10°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2066652
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA16202_GABRIELLA-MIDI-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = GABRIELLA
Linsenform = Rund
Anzahl der LEDs = 1
Linsenfarbe = Klar
Linsenmaterial = PMMA
Betrachtungswinkel = 10°
Weitere Informationen:
Serie:
GABRIELLA
Linsenform:
Rund
Anzahl der LEDs:
1
Linsenfarbe:
Klar
Linsenmaterial:
PMMA
Betrachtungswinkel:
10°
Weitere Suchbegriffe: 2066652, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, CA16202_GABRIELLAMIDIS, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.