Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-206665
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     206665
EAN/GTIN:
     5056070958203
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 110V ac
Farbe des abgegebenen Lichts = Blau
Montagebohrung Durchmesser = 22mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Schutzart = IP67
Blendenform = Erhaben
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 6mA
Intensität = 120mcd
Länge = 61mm

Es wird empfohlen, dass der übrige Neutral isoliert wird, wenn er nicht verwendet wird. LED-Anzeigen von RS Pro, 22 mm Montagebohrung IP67. Diese Serie von LED-Signalleuchten von RS Pro ist gemäß IP67 abgedichtet, wodurch sie für raue Umgebungen geeignet ist. Die LED-Signalleuchten sind kompakt und robust und verfügen über eine Chromeinfassung und praktische Lötösenanschlüsse für einen einfachen Einbau. Diese LED-Signalleuchten bieten einen hohen Grad an Helligkeit sowie einen niedrigen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. • Farbige diffuse 16-mm-Streuscheibe • Chromeinfassung mit Ø 25 mm • Hohe Helligkeit • 2 negative Anschlüsse ermöglichen "Verkettung" • Anschlussklemmen 0,11 Zoll (2,8 x 0,8 mm) • Montagelochdurchmesser Ø 22 • Betriebstemperatur: –25 °C bis +60 °C • Voraussichtliche Lebensdauer: 60000 Stunden. Warum LEDs?. LEDs haben eine ausgezeichnete Leistung, eine verbesserte Lebensdauer und einen niedrigen Energieverbrauch. Es gibt jedoch verschiedene weitere Gründe, die zu beachten sind: • Temperatur – LEDs geben im Vergleich zu einer Glüh- oder Neonlampe eine viel niedrigere Temperatur ab. • Richtung – LEDs emittieren Licht nur in eine Richtung, wodurch zusätzliche Komponenten wie Reflektoren überflüssig werden. Dies ist allerdings nicht anwendbar, wenn die LED-Anzeige als Leiterplattensignal verwendet wird. • Kosten – Da die Verfügbarkeit von LEDs höher ist als die von herkömmlichen Glühlampen oder Meldeleuchte, stellen sie in der Regel die kostengünstigere Lösung dar, sowohl im Einkauf als auch während der Nutzung. W
Weitere Informationen:
Nennspannung:
110V ac
Farbe des abgegebenen Lichts:
Blau
Montagebohrung Durchmesser:
22mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Erhaben
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
6mA
Intensität:
120mcd
Länge:
61mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe blau, led anzeigelampen, rs pro led anzeigelampe, 206665, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q22P1CXXB110E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
534345
ab € 10,22*
Zubehör
TE Connectivity
150346-2
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.