Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Signalleuchte Gelb, 24V dc / 63mcd, Ø 5.5mm x 30.5mm, Telefonlampen-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-206637
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     206637
EAN/GTIN:
     5056070958197
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24V dc
Lampentyp = LED
Intensität = 63mcd
Lampensockel = Telefonlampen
Chiptyp = Multichip
Durchmesser = 5.5mm
Länge = 30.5mm
Betrachtungswinkel = 180°
Wellenlänge Spitze = 585nm
Nennstrom = 15mA
Lebensdauer = 100000h

T5.5 Multichip-Telefon-LED mit Keilsockel. Helle Multichip-LED LED-Leuchten enthalten 6-LED-Chips und einen Strombegrenzungswiderstand. Die Anode ist durch das +-Zeichen auf dem Seitenclip gekennzeichnet.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V dc
Lampentyp:
LED
Intensität:
63mcd
Lampensockel:
Telefonlampen
Chiptyp:
Multichip
Durchmesser:
5.5mm
Länge:
30.5mm
Betrachtungswinkel:
180°
Wellenlänge Spitze:
585nm
Nennstrom:
15mA
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Telefonlampen, rs pro meldeleuchte 24v gelb, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 206637, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, RS PRO, T55YM24, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.