Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Signalleuchte Gelb, 12V dc / 63mcd, Ø 5.5mm x 30.5mm, Telefonlampen-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-206609
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     206609
EAN/GTIN:
     5056070958166
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 12V dc
Lampentyp = LED
Intensität = 63mcd
Lampensockel = Telefonlampen
Chiptyp = Multichip
Durchmesser = 5.5mm
Länge = 30.5mm
Betrachtungswinkel = 180°
Wellenlänge Spitze = 585nm
Nennstrom = 30mA
Lebensdauer = 100000h

T5.5 Multichip-Telefon-LED mit Keilsockel. Helle Multichip-LED LED-Leuchten enthalten 6-LED-Chips und einen Strombegrenzungswiderstand. Die Anode ist durch das +-Zeichen auf dem Seitenclip gekennzeichnet.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V dc
Lampentyp:
LED
Intensität:
63mcd
Lampensockel:
Telefonlampen
Chiptyp:
Multichip
Durchmesser:
5.5mm
Länge:
30.5mm
Betrachtungswinkel:
180°
Wellenlänge Spitze:
585nm
Nennstrom:
30mA
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Telefonlampen, rs pro led anzeigelampe gelb, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 206609, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, RS PRO, T55YM12, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.