Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD UV-LED 3 Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2065763
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLMU35CL20-275-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
UV-LED
uv led
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = SMD
Serie = Standard Power UV LED
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
SMD
Serie:
Standard Power UV LED
Weitere Suchbegriffe: 2065763, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Vishay, VLMU35CL20275120, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,40*
2 Tage
694
1
€ 14,99*
ab € 2,36*
€ 5,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 4.800,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.