Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 12V ac/dc, Montage-Ø 22mm, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-206261
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     206261
EAN/GTIN:
     5056070957824
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 12V ac/dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Grün
Montagebohrung Durchmesser = 22mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Blendenform = Bündig
Nennstrom = 20mA
Intensität = 70mcd
Länge = 61mm

Befestigungsmutter und Dichtung. Es wird empfohlen,einen unbenutzten negativen Anschluss zu isolieren. LED-Anzeigen, 22 mm Montage. Diese Serie von LED-Signalleuchten wird von der zuverlässigen RS-Marke vertrieben und ist gemäß IP67 abgedichtet, wodurch sie für raue Umgebungen geeignet ist. Die LED-Signalleuchten sind kompakt und robust und verfügen über eine Einfassung aus schwarzem Kunststoff und praktische Lötösenanschlüsse für einen einfachen Einbau. Diese LED-Signalleuchten bieten einen hohen Grad an Helligkeit sowie einen niedrigen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer. Eigenschaften und Vorteile:. Helle LED-Anzeige. Schwarze 22-mm-Kunststoffeinfassung. Schutzart IP67 (Frontplatte). Bei Sonnenlicht ablesbar
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V ac/dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Grün
Montagebohrung Durchmesser:
22mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Blendenform:
Bündig
Nennstrom:
20mA
Intensität:
70mcd
Länge:
61mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe grün, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 206261, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q22FP1BXXG12A, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
534345
ab € 10,19*
Zubehör
TE Connectivity
150346-2
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.