Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Sechskant-Verbindungsmuttern, M10 x 30mm A4 316 Glatt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Sechskant-Verbindungsmuttern, M10 x 30mm A4 316 Glatt
Artikel-Nr.:
     108EL-2062274
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2062274
EAN/GTIN:
     5056111959084
Suchbegriffe:
Verbindungsmutter
verbindungsmutter m10
verbindungsmutter
Gewindegröße = M10
Länge = 30mm
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A4 316
Erfüllte Normen = DIN 6334

Verbindungsmuttern
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M10
Länge:
30mm
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A4 316
Erfüllte Normen:
DIN 6334
Weitere Suchbegriffe: 2062274, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Verbindungsmuttern, RS PRO, A4ISXS10RS, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Connecting Nuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 4 Stück (ab € 8,3275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 45,26*
€ 53,86
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 44,88*
€ 53,41
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 42,51*
€ 50,59
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 40,11*
€ 47,73
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 39,88*
€ 47,46
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 33,31*
€ 39,64
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2009992
ab € 96,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.