Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2062022 Herst.-Nr.: 321-7-SB EAN/GTIN: 7311518129149 |
| |
|
| | |
| Sägeblattart = Handstichsägeblatt Materialien geschnitten = verschiedene Materialien Anzahl der Zähne pro Zoll = 7 Material/Stoff = Bimetall
Compass-Handsäge,1 x SANDFLEX® Bimetall-Sägeblatt 24 TPI. Hand-Stichsäge Compass. Vielseitig einsetzbare Handsäge, für einen weiten Bereich von Materialien Durch den verstellbaren Griff, geeignet für schwer zugängliche Stellen Austauschbare Sägeblätter können in acht verschiedenen Winkeln positioniert werden Ersatz-Sägeblätter mit 7 TPI für Eisen, NE-Metalle, Kunststoffe, Pressspan und Holz Sägeblätter mit 18 TPI für stärkere Metallteile, mit 24 TPI für dünnere Metallteile Best.-Nr. < 206-2038') 206-2038/ und < 206-2044') 206-2044/ in SANDFLEX® Bimetall-Ausführung Weitere Informationen: | | Sägeblattart: | Handstichsägeblatt | Materialien geschnitten: | verschiedene Materialien | Anzahl der Zähne pro Zoll: | 7 | Material/Stoff: | Bimetall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tauchsägeblatt, stichsägeblatt bahco, stichsägeblatt, bügelsägeblatt 310mm, 2062022, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Handsägeblätter, Bahco, 3217SB, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Hand Saw Blades |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,50* | € 12,35* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,43* | € 12,36* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,58* | € 12,74* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,06* | € 13,50* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,87* | € 18,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|