Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 321-7-SB Ersatzblätter für Hand-Metallstichsäge 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C97192
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     321-7-SB
EAN/GTIN:
     7311518129149
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Stichsägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Länge:
310 mm
Ausführung:
<b>Ersatzblatt</b> für eisenhaltige und nicht eisenhaltige Metalle, Kunststoff, Glasfiber
Material (Details):
Spezialgehärtetes Kohlenstoffblatt
Anzahl Zähne:
7
Weitere Suchbegriffe: Tauchsägeblatt, stichsägeblatt bahco, stichsägeblatt, bügelsägeblatt 310mm, Bahco, Sandflex, 206-2022
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,60*
€ 11,81*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,43*
€ 12,69*
€ 5,90*
ab € 8,55*
€ 13,09*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,47*
€ 15,83*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 12,89*
€ 19,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
321
ab € 25,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.