Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMP3013 DMP3013SFK-7 P-Kanal MOSFET 30 V / 8 A, 10 A., 6-Pin UDFN2523


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2060115
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMP3013SFK-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2060115
Halbleiter
Diskrete Halbleiter
MOSFET
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 8 A, 10 A.
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = UDFN2523
Pinanzahl = 6
Drain-Source-Widerstand max. = 0,025 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 3V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Serie = DMP3013
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
8 A, 10 A.
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
UDFN2523
Pinanzahl:
6
Drain-Source-Widerstand max.:
0,025 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
3V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Serie:
DMP3013
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,24444* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 802,38*
€ 954,8322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 792,96*
€ 943,6224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 765,21*
€ 910,5999
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 750,30*
€ 892,857
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 733,32*
€ 872,6508
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.