Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Funkmodul HF-Modul 2,4GHz bis 2000kbit/s FM moduliert / 6dBm, 3.6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2060003
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     2611011021000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkmodule
Modul-Typ = HF-Modul
Erweiterungssteckplätze = 2,4GHz
Modulations-Technik = FM
Maximale RF-Datenrate = 2000kbit/s
Ausgangsleistung max. = 6dBm
Versorgungsspannung = 3.6V
Weitere Informationen:
Modul-Typ:
HF-Modul
Erweiterungssteckplätze:
2,4GHz
Modulations-Technik:
FM
Maximale RF-Datenrate:
2000kbit/s
Ausgangsleistung max.:
6dBm
Versorgungsspannung:
3.6V
Weitere Suchbegriffe: 2060003, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-Module, Wurth Elektronik, 2611011021000, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.