| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2060001 Herst.-Nr.: 2611019024001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HF-Technologie = Bluetooth Kit-Klassifizierung = Evaluierungsbausatz Zum Einsatz mit = Proteus-III Bluetooth 5.1-Evalboard Vorgestelltes Gerät = Proteus-III Kit-Name = EV-Kit Proteus-IIIGHz
Die Bluetooth 5.1-Evaluierungsplatine Wurth Elektronik Proteus-III bietet dem Benutzer die Möglichkeit, Hard- und Software für das kompatible Funkmodul zu entwickeln. Es kann an einen USB-Anschluss eines PCs für den Anschluss an ein Mikrocontrollersystem angeschlossen werden. Die Entwicklungsplatine ist mit einem mehrpoligen Steckverbinder ausgestattet, der mit allen Stiften des HF-Moduls verbunden ist.Verwendete UART-auf-USB-Kommunikation Weitere Informationen: | | HF-Technologie: | Bluetooth | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsbausatz | Zum Einsatz mit: | Proteus-III Bluetooth 5.1-Evalboard | Vorgestelltes Gerät: | Proteus-III | Kit-Name: | EV-Kit Proteus-IIIGHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2060001, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Wurth Elektronik, 2611019024001, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,69* | € 127,13* | | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,31* | € 128,38* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,58* | € 158,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|