Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos, 868MHz für Metis-II EV-Kit WMBUS, WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2059987
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     2607029283001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
hf transceiver
HF-Technologie = WiFi
Kit-Klassifizierung = Evaluierungsbausatz
Zum Einsatz mit = Metis-II EV-Kit WMBUS
Vorgestelltes Gerät = Metis-II
Frequenz = 868MHz

Die Evaluierungsplatine von Wurth Elektronik bietet dem Benutzer die Möglichkeit, Hard- und Software für das kompatible Funkmodul zu entwickeln. Es kann an einen USB-Anschluss eines PCs für den Anschluss an ein Mikrocontrollersystem angeschlossen werden. Die Entwicklungsplatine ist mit einem mehrpoligen Steckverbinder ausgestattet, der mit allen Stiften des HF-Moduls verbunden ist.Verwendete UART-auf-USB-Kommunikation
Weitere Informationen:
HF-Technologie:
WiFi
Kit-Klassifizierung:
Evaluierungsbausatz
Zum Einsatz mit:
Metis-II EV-Kit WMBUS
Vorgestelltes Gerät:
Metis-II
Frequenz:
868MHz
Weitere Suchbegriffe: 2059987, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Wurth Elektronik, 2607029283001, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 204,90*
€ 263,54*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 234,41*
€ 317,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,54*
€ 313,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,20*
€ 302,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,09*
€ 271,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,24*
€ 258,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,90*
€ 243,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.