Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2059984
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     2608019324001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
HF-Technologie = Bluetooth
Kit-Klassifizierung = Evaluierungsbausatz
Zum Einsatz mit = EV-Kit Proteus-I
Vorgestelltes Gerät = Proteus-I
Kit-Name = EV-Kit with Proteus-I with 50 Ohm RF padKHz

Die Evaluierungsplatine Wurth Elektronik Proteus-I I I bietet dem Benutzer die Möglichkeit, Hard- und Software für das kompatible Funkmodul zu entwickeln. Es kann an einen USB-Anschluss eines PCs für den Anschluss an ein Mikrocontrollersystem angeschlossen werden. Die Entwicklungsplatine ist mit einem mehrpoligen Steckverbinder ausgestattet, der mit allen Stiften des HF-Moduls verbunden ist.Verwendete UART-auf-USB-Kommunikation
Weitere Informationen:
HF-Technologie:
Bluetooth
Kit-Klassifizierung:
Evaluierungsbausatz
Zum Einsatz mit:
EV-Kit Proteus-I
Vorgestelltes Gerät:
Proteus-I
Kit-Name:
EV-Kit with Proteus-I with 50 Ohm RF padKHz
Weitere Suchbegriffe: 2059984, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Wurth Elektronik, 2608019324001, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 126,89*
€ 165,79*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 137,74*
€ 190,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,68*
€ 193,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,51*
€ 181,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,89*
€ 151,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.