| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2059982 Herst.-Nr.: 2608019024001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Evaluierungsbausatz Zum Einsatz mit = AMB2621-1(-TR), AMB2621(-TR) Vorgestelltes Gerät = AMBER Wireless Kit-Name = AMBER Wireless
Die Evaluierungsplatine Wurth Elektronik Proteus-I I I bietet dem Benutzer die Möglichkeit, Hard- und Software für das kompatible Funkmodul zu entwickeln. Es kann an einen USB-Anschluss eines PCs für den Anschluss an ein Mikrocontrollersystem angeschlossen werden. Die Entwicklungsplatine ist mit einem mehrpoligen Steckverbinder ausgestattet, der mit allen Stiften des HF-Moduls verbunden ist.Verwendete UART-auf-USB-Kommunikation Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsbausatz | Zum Einsatz mit: | AMB2621-1(-TR), AMB2621(-TR) | Vorgestelltes Gerät: | AMBER Wireless | Kit-Name: | AMBER Wireless |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2059982, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Wurth Elektronik, 2608019024001, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |