Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Funkmodul HF-Modul 2,4GHz bis 72kbit/s / 10dBm, 3.6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2059954
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     2603011121000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkmodule
Modul-Typ = HF-Modul
Erweiterungssteckplätze = 2,4GHz
Maximale RF-Datenrate = 72kbit/s
Ausgangsleistung max. = 10dBm
Versorgungsspannung = 3.6V

Das Wurth Elektronik Triton-Funkmodul 2,4 GHz ohne Antenne und verwendet ein proprietäres Protokoll mit UART-Schnittstelle. Er verfügt über 19 E/A-Anschlüsse, die 19 Funkkanäle verwenden und einen Bitratenwert von 115,2 kbit/s aufweisen.Betriebstemperatur: -40 bis +85 °C.
Weitere Informationen:
Modul-Typ:
HF-Modul
Erweiterungssteckplätze:
2,4GHz
Maximale RF-Datenrate:
72kbit/s
Ausgangsleistung max.:
10dBm
Versorgungsspannung:
3.6V
Weitere Suchbegriffe: 2059954, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-Module, Wurth Elektronik, 2603011121000, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF Modules
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 32,53*
€ 36,65*
1 Tag
17
1
Frei Haus
ab € 35,85*
€ 52,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 14.660,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.