Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 12V dc, Montage-Ø 22mm, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-205909
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     205909
EAN/GTIN:
     5056070957466
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Grün
Montagebohrung Durchmesser = 22mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Blendenform = Erhaben
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 20mA
Intensität = 95mcd
Länge = 61mm

Es wird empfohlen,einen unbenutzten negativen Anschluss zu isolieren. LED-Anzeigelampe, 22 mm Montagebohrung. Diese Serie von LED-Signalleuchten von RS Pro ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Die LED-Anzeigen sind kompakt und robust und verfügen über eine versenkte hell-seidenmatte oder schwarzverchromte Messingeinfassung. Diese LED-Signalleuchten bieten einen hohen Grad an Helligkeit sowie einen niedrigen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Farbige diffuse 16-mm-Streulinse versenkte oder vorstehende hell-seidenmatte oder schwarzverchromte 25-mm-Messingeinfassung 2 negative Klemmen für eine Verkettung Voraussichtliche Lebensdauer: 60000 Stunden Montagelochdurchmesser: 22 bis 22,5 mm. Wozu wird diese Anzeige verwendet?. Die Verwendung von Anzeigen steht dem Anwender völlig frei. Sie können auf Leiterplatten installiert sowie auf Drucktastern und Schaltern befestigt werden. Hauptsächlich werden diese Arten von Anzeigen für Leiterplatten und Elektronik-Designs verwendet. Das liegt an ihrer relativ kleinen Größe im Vergleich zu anderen Arten von Anzeigen, wie z. B. Kfz-Blinkern. Warum LEDs?. LEDs haben eine ausgezeichnete Leistung, eine verbesserte Lebensdauer und einen niedrigen Energieverbrauch. Es gibt jedoch verschiedene weitere Gründe, die zu beachten sind: Temperatur – LEDs geben im Vergleich zu einer Glüh- oder Neonlampe eine viel niedrigere Temperatur ab. Richtung – LEDs emittieren Licht nur in eine Richtung, wodurch zusätzliche Komponenten wie Reflektoren überflüssig werden. Dies ist allerdings nicht anwendbar, wenn die LED-Anzeige als Leiterplattensignal verwendet wird. Kosten – Da die Verfügbarkeit von LEDs höher ist als die von herkömmlichen Glühlampen oder Meldeleuchte, stellen sie in der Regel die kostengünstigere Lösung dar, sowohl im Einkauf als auch während der Nutzung. Sind im Lieferumfang dieser Anzeigen Befestigungselemente vorhanden?. Jede LED-Anzeige wird standardmäßig komplett mit Befestigungsmutter, Unterlegscheibe und Dichtung geliefert. Für eine schnelle und einfache Installation.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Grün
Montagebohrung Durchmesser:
22mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Blendenform:
Erhaben
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
20mA
Intensität:
95mcd
Länge:
61mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe grün, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 205909, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q22P1CXXG12, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
534345
ab € 10,19*
Zubehör
TE Connectivity
150346-2
ab € 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.