Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 230V ac, Montage-Ø 25 x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-205820
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     205820
EAN/GTIN:
     5056070957381
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 230V ac
Farbe des abgegebenen Lichts = Grün
Montagebohrung Durchmesser = 25 x 10mm
Lampentyp = LED
Blendenform = Erhaben
Nennstrom = 3mA
Intensität = 345 x 3mcd
Länge = 25mm

RS Pro LED-Gruppen-Anzeigen. Von RS Pro – eine Serie von hochqualitativen LED-Gruppen-Anzeigen. Jedes Modell besitzt drei Lampen, die einen hohen Beleuchtungsbereich bieten. Durch den standardmäßig niedrigen Energieverbrauch und die Langlebigkeit sind die LED-Gruppen eine ausgezeichnete Ergänzung für Anwendungen. Mit dem bequemen Bajonettanschluss sind diese Anzeigen schnell und einfach zu installieren. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Einweg-Brückengleichrichter in Ausführungen mit 24 und 28 V Ausführungen für 230 V ac können mit 130-V-dc-Stromversorgung verwendet werden Gehäuse mit Farbcodierung in 5 Farben verfügbar: Rot, Gelb, Blau, Grün, Weiß. Was ist eine Cluster-LED?. LED-Gruppen sind eine Art Leuchte, die kleine LEDs innerhalb derselben Einheit gruppieren. Sie haben den Vorteil, dass sie ein helles Licht in bestimmte Richtungen ausgeben können, ohne die Leistungsaufnahme zu erhöhen. Diese speziellen Anzeigen verfügen über drei LEDs innerhalb des Modells. Es sind verschiedene Farben als Ganzes verfügbar, aber die gesamte LED-Gruppe hat eine Farbe. Die individuellen LEDs können nicht variieren. Wozu wird eine Anzeige verwendet?. Die Verwendung von Anzeigen steht dem Anwender völlig frei. Sie können auf Leiterplatten installiert sowie auf Drucktastern und Schaltern befestigt werden. Hauptsächlich werden diese Arten von Anzeigen für Leiterplatten und Elektronik-Designs verwendet. Das liegt an ihrer relativ kleinen Größe im Vergleich zu anderen Arten von Anzeigen, wie z. B. Kfz-Blinkern.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230V ac
Farbe des abgegebenen Lichts:
Grün
Montagebohrung Durchmesser:
25 x 10mm
Lampentyp:
LED
Blendenform:
Erhaben
Nennstrom:
3mA
Intensität:
345 x 3mcd
Länge:
25mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe grün, led anzeigelampen, led anzeigelampen 230v, 205820, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, MSG230BA9AC, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orbitec
DO9869 (126975)
ab € 6,86*
Zubehör
RS Pro
4389515
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.