Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 230V ac, Montage-Ø 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-205808
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     205808
EAN/GTIN:
     5056070957367
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 230V ac
Farbe des abgegebenen Lichts = Rot
Montagebohrung Durchmesser = 22mm
Lampentyp = LED
Schutzart = IP67
Blendenform = Bündig
Blendenfarbe = Schwarz
Nennstrom = 3mA
Intensität = 70mcd
Länge = 64mm

Befestigungsmutter und Dichtung. Es wird empfohlen, unbenutzte Ersatzanschlüsse zu isolieren. LED-Einbausignalleuchten, 22 mm Montagebohrung, 130 und 230 Vac/dc mit Lampen-Prüfvorrichtung. 16 mm runde oder flache farbige Linsen 25 mm Durchmesser Schwarze Kunststoffeinfassung Montagelochdurchmesser: 22 mm bis 22,5 mm Kapselung nach Schutzart IP67 Zusätzliche positive Anschlussklemme für Lampen-Prüfvorrichtung 2 negative Anschlüsse zur Verkettung 0,11" (2,8 x 0,8 mm) Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230V ac
Farbe des abgegebenen Lichts:
Rot
Montagebohrung Durchmesser:
22mm
Lampentyp:
LED
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Bündig
Blendenfarbe:
Schwarz
Nennstrom:
3mA
Intensität:
70mcd
Länge:
64mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe rot, led anzeigelampen, led anzeigelampen 230v, 205808, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q22FP1BXXR230E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
534345
ab € 10,14*
Zubehör
RS Pro
210793
ab € 1,20*
Zubehör
TE Connectivity
150346-2
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.