Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensirion SLF3x Flüssigkeit Durchflusssensor 3,5 V dc -2000 μl/min → 2000 μl/min Typ Flüssigkeitsdurchflusssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2057750
Hersteller:
     Sensirion
Herst.-Nr.:
     SLF3S-0600F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor flüssigkeit
durchflusssensor
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Flüssigkeitsdurchflusssensor
Durchflussrate min. = -2000 μl/min
Durchflussrate max. = 2000 μl/min
Versorgungsspannung = 3,5 V dc
Serie = SLF3x
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Flüssigkeitsdurchflusssensor
Durchflussrate min.:
-2000 μl/min
Durchflussrate max.:
2000 μl/min
Versorgungsspannung:
3,5 V dc
Serie:
SLF3x
Weitere Suchbegriffe: 2057750, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Sensirion, SLF3S0600F, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 108,20*
€ 122,66*
2 Tage
51
1
Frei Haus
ab € 106,90*
€ 160,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6.133,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.