Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Signalleuchte Grün, 230V ac / 345mcd, Ø 10mm x 24mm, Sockel BA9s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-205757
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     205757
EAN/GTIN:
     5056070957312
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Nennspannung = 230V ac
Farbe des abgegebenen Lichts = Grün
Intensität = 345mcd
Lampensockel = BA9s
Chiptyp = Single Chip
Durchmesser = 10mm
Länge = 24mm
Wellenlänge Spitze = 525nm
Nennstrom = 9mA
Lebensdauer = 100000h

LED-Signalleuchte von RS Pro. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen und hochwertigen LED-Signalleuchten. Diese BA9s-Anzeigelampen verfügen über eine einzelne Chip-LED mit integriertem Reflektor, der die Helligkeit und Intensität optimiert und gleichzeitig einen niedrigen Energieverbrauch aufrechterhält. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Fantastische Lebensdauer von 100000 Stunden durch diese LEDs ;/li> ;li>In dieser Serie werden verschiedene Lichtausgangsfarben angeboten ;/li> ;li>Bei der Ausführung für 48 und 60 V können die polaritätsrichtigen Anschlüsse für den DC-Betrieb an jeden Kontakt angeschlossen werden ;/li> ;li>In der Serie sind Ausführungen für 12, 24, 28, 48, 60 V ac/dc und 130, 230 V ac erhältlich ;/li> ;li>Verschiedene MCD-Intensitäten (millicandela) in dieser Serie. Diese Maßeinheit wirkt sich auf die Helligkeit der LED aus. ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Diese LED-Reflektorlampen werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, wie z. B.: ;ul> ;li>Telefon-Voicemail-Systeme ;/li> ;li>Kfz ;/li> ;li>Verkaufsautomaten und Kioske ;/li> ;li>Industriell ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230V ac
Farbe des abgegebenen Lichts:
Grün
Intensität:
345mcd
Lampensockel:
BA9s
Chiptyp:
Single Chip
Durchmesser:
10mm
Länge:
24mm
Wellenlänge Spitze:
525nm
Nennstrom:
9mA
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led 230v grün ba9s, led ba9s, ba9s 230v, 205757, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, RS PRO, SG230BA9AC, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orbitec
DO9869 (126975)
ab € 6,86*
Zubehör
RS Pro
4389515
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.