Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 MS PE Schwimmerschalter Kabelmontage 24V, Schließer, 0°C → +55°C, mit 5m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Cynergy3 MS PE Schwimmerschalter Kabelmontage 24V, Schließer, 0°C → +55°C, mit 5m Leitung
Sensata / Cynergy3 MS PE Schwimmerschalter Kabelmontage 24V, Schließer, 0°C → +55°C, mit 5m Leitung
Sensata / Cynergy3 MS PE Schwimmerschalter Kabelmontage 24V, Schließer, 0°C → +55°C, mit 5m Leitung
Sensata / Cynergy3 MS PE Schwimmerschalter Kabelmontage 24V, Schließer, 0°C → +55°C, mit 5m Leitung
Artikel-Nr.:
     108EL-2056910
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     MS10A
EAN/GTIN:
     5059040030930
Suchbegriffe:
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Kabelmontage
Schaltausgang = Schließer
Gehäusematerial = PE
Kabellänge = 5m
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 24V
Strom max. = 1 A dc, 4 A ac
Druck max. = 10bar
Serie = MS

Serie MS-Schwimmerschalter, Cynergy3. Die Schwimmerschalter der Serie MS Cynergy3 wurden für große Tanks, Zisternen oder Speicherbecken entwickelt und können an Tauchpumpen installiert werden. Die MS-Schwimmerschalter können bis zu 100 m Tiefe erreichen. MS-Schwimmerschalter werden mit einem 5-m-PVC-Kabel geliefert.. Woraus besteht er? Das Durchflussschalter-Gehäuse besteht aus blasgeformtem HDPE (Polyethylen). Die Einheit ist hermetisch abgedichtet. Das Kabel besteht aus PVC und verfügt über einen Schutzleiter. Teilnummern, die mit den Buchstaben ;quot;U ;quot; enden, haben PUR-Kabel und sind geeignet für den Einsatz in Heizölen. Für welche Betriebstemperaturen sind sie geeignet? Alle MS-Schwimmerschalter haben eine Betriebstemperatur zwischen 0 °C und +45 °C / +32 °F und 113 °F. Welche Kontakttypen gibt es? Die 5. Ziffer der Teilenummer steht für den Kontakttyp: A – Schließer (N/O) B – Öffner (N/C) C – Umschalter (C/O) Zulassungen: MS-Schwimmerschalter haben die folgenden Zulassungen: UL, VDE und CENELEC. Teilnummern, die mit einem ;quot;W ;quot; enden, sind WRAS-zugelassene Kabelabdeckungen. Lieferbare Versionen: ( ; 205-6910 205-6910 ) MS10A ( ; 338-9801 338-9801 ) MS20A ( ; 338-9794 338-9794 ) MS10B ( ; 869-7609 869-7609 ) MS20C ( ; 379-4001 379-4001 ) MS10AW ( ; 379-4017 379-4017 ) MS10BW
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Kabelmontage
Schaltausgang:
Schließer
Gehäusematerial:
PE
Kabellänge:
5m
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
24V
Strom max.:
1 A dc, 4 A ac
Druck max.:
10bar
Serie:
MS
Weitere Suchbegriffe: Schwimmschalter, schwimmerschalter 5m, schwimmerschalter, schwimmerschalter 10bar, 2056910, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, MS10A, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 36,64*
€ 54,05*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,26*
€ 57,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1919492
ab € 32,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.