| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2056397 Herst.-Nr.: LAUNCHXL-F28379D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Development Kit Technologie = 32-Bit-Mikrocontroller Name der Prozessorfamilie = C2000-MCU
Das Texas Instruments C2000 Piccolo MCU LaunchPad ist ein Evaluierungs- und Entwicklungstool, das für die F2837xD, F2837xS und F2807x im TI MCU LaunchPad Ökosystem kostengünstig erhältlich ist. Es handelt sich um eine erweiterte Version des LaunchPad, die den Anschluss von zwei BoosterPacks unterstützt. Dies bietet eine standardisierte und einfach zu bedienende Plattform für die Entwicklung Ihrer nächsten Anwendung.TMS320F28379D: 200 MHz Dual-C28xCPUs und Dual-CLAs, 1 MB Flash, 16-Bit/12-Bit-ADCs, Komparatoren, 12-Bit-DACs, Delta-Sigma-Sinc-Filter, HRPWMs, ECAPS, eQEPs, CANs und mehr USB-verbundene isolierte XDS100v2 JTAG-Debugging-Sonde für Echtzeit-Debugging Und Flash-Programmierung Unterstützt zwei BoosterPacks Zwei Interface Connectors Isolierter CAN-Transceiver-Steckverbinder Programmierbare Tasten und LEDs Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Development Kit | Technologie: | 32-Bit-Mikrocontroller | Name der Prozessorfamilie: | C2000-MCU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, ti eval board, eval board, 2056397, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Texas Instruments, LAUNCHXLF28379D, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
| | |
| |