| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2056394 Herst.-Nr.: LAUNCHXL-CC26X2R1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Drahtloses Entwicklungstool Kit-Klassifizierung = Development Kit Zum Einsatz mit = Launchpad-Kit, SmartRF TM Studio-Anwendungen Vorgestelltes Gerät = LAUNCHXL-CC26X2R1 Frequenz = 1GHz
Das Texas Instruments SimpleLink Mikrocontroller LaunchPad Entwicklungskit verfügt über Wi-Fi, Bluetooth Low Energy, Sub-1 GHz, Thread, Zigbee, 802.15.4 und Host-MCUs, die alle eine gemeinsame, benutzerfreundliche Entwicklungsumgebung mit einem einzigen Kern-SDK (Software Development Kit) und einem umfassenden Werkzeugsatz teilen. Dadurch können Sie jede beliebige Kombination der Geräte des Portfolios in Ihr Design integrieren und 100 % Code wiederverwenden, wenn sich Ihre Designanforderungen ändern. Es unterstützt Programmierung und Debugging von Code Composer Studio und IAR Embedded Workbench Integrated Development Environments (IDEs).Zugriff auf alle E/A-Signale mit den BoosterPack Steckverbindern Aktualisieren Sie die LaunchPad-Firmware über Funk über die SimpleLink Starter-App Erweitern Sie die Funktionalität mit einem der verfügbaren BoosterPacks Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Drahtloses Entwicklungstool | Kit-Klassifizierung: | Development Kit | Zum Einsatz mit: | Launchpad-Kit, SmartRF TM Studio-Anwendungen | Vorgestelltes Gerät: | LAUNCHXL-CC26X2R1 | Frequenz: | 1GHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2056394, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Texas Instruments, LAUNCHXLCC26X2R1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |