Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Hercules RM57Lx LaunchPad Development Kit 32-Bit-Mikrocontroller Microcontroller Development Kit ARM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2056391
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LAUNCHXL2-RM57L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Klassifizierung = Development Kit
Kit-Name = Hercules RM57Lx LaunchPad Development Kit
Technologie = 32-Bit-Mikrocontroller
Name der Prozessorfamilie = ARM

Das Texas Instruments Hercules RM57Lx LaunchPad Entwicklungskit verfügt über eine hochleistungsfähige Herkules-MCU RM57L843 - im Sperrschritt gecached 330 MHz Arm Cortex-R5F basierte MCU-Serie. Dieses LaunchPad verfügt über Funktionen wie Konnektivitätsoptionen wie IEEE 1588 Precision Time Ethernet PHY DP83630 und bietet die Möglichkeit zusätzlich zu den standardmäßigen BoosterPack Stiftleisten für eine weitere Erweiterung auf ein FPGA oder einen externen SRAM mit Steckverbindern mit hoher Dichte für die parallelen Schnittstellen der MCU - EMIF, RTP und DMM.Stromversorgung über USB und Fähigkeit für externe 5-V-Versorgung Integriertes USB XDS_ICDIc2 JTAG-Debugging Integrierte serielle SCI-zu-PC-Kommunikation Vom Benutzer programmierbare Drucktasten Reset-Schalter LEDs und Analogeingang Zwei 40-polige BoosterPack XL-Stiftleisten (eine bestückt) Abmessung für Versuchsaufbau-Stiftleisten, um alle MCU-Stifte herauszubringen
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Development Kit
Kit-Name:
Hercules RM57Lx LaunchPad Development Kit
Technologie:
32-Bit-Mikrocontroller
Name der Prozessorfamilie:
ARM
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, ti eval board, eval board, 2056391, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Texas Instruments, LAUNCHXL2RM57L, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 94,63*
€ 120,48*
Lager 108
Frei Haus
ab € 89,29*
€ 122,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.