| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2056385 Herst.-Nr.: BOOSTXL-SHARP128 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zum Einsatz mit = Evaluierungskit TI MCU LaunchPad
Das Texas Instruments Sharp 128 x 128 Speicher-LCD- und microSD-Karte TI BoosterPack Steckmodul verfügt über ein extrem energiesparendes TFT-Display LS013B7DH03 von Sharp Electronics und verfügt außerdem über einen microSD-Kartenerweiterungssteckplatz. Diese LCD- und SD-Karte kann über die serielle Peripherieschnittstelle (SPI) gesteuert werden. Es kann von TI MCU LaunchPad Evaluierungskit-Entwicklern verwendet werden, um Sensormesswerte, Zeit, Grafiken oder andere Informationen mit den 128 x 128 Pixeln des LCD-Displays anzuzeigen und eingebettete Anwendungen mit SD-Karten-Lese-/Schreibfähigkeiten zu erweitern.1,28-Zoll-Bildschirm mit 128 x 128 monochromen Pixeln TFT-Panel mit extrem niedrigem Stromverbrauch 3-V-dc-zu-5V-Wandler erhältlich, um auch 5-V-Sharp-Displays zu unterstützen Weitere Informationen: | | Zum Einsatz mit: | Evaluierungskit TI MCU LaunchPad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, ti eval board, eval board, 2056385, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstool Zubehör, Texas Instruments, BOOSTXLSHARP128, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Development Tool Accessories |
| | |
| |