Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Signalleuchte Grün, 28V dc / 65mcd, Ø 6.8mm x 45mm, Telefonlampen-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-205498
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     205498
EAN/GTIN:
     5056070957084
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 28V dc
Lampentyp = LED
Intensität = 65mcd
Lampensockel = Telefonlampen
Chiptyp = Multichip
Durchmesser = 6.8mm
Länge = 45mm
Betrachtungswinkel = 180°
Wellenlänge Spitze = 565nm
Nennstrom = 15mA
Lebensdauer = 60000h

T6.8 Multichip-Telefon-LED mit Keilsockel. Helle Multichip-LED LED-Leuchten enthalten 6-LED-Chips und einen Strombegrenzungswiderstand. Die Anode ist durch das +-Zeichen auf dem Seitenclip gekennzeichnet.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
28V dc
Lampentyp:
LED
Intensität:
65mcd
Lampensockel:
Telefonlampen
Chiptyp:
Multichip
Durchmesser:
6.8mm
Länge:
45mm
Betrachtungswinkel:
180°
Wellenlänge Spitze:
565nm
Nennstrom:
15mA
Lebensdauer:
60000h
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Telefonlampen, rs pro led anzeigelampe grün, led anzeigelampen, led anzeigelampen grün, 205498, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, RS PRO, T68GM28, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.