Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Signalleuchte Rot, 28V ac/dc / 85mcd 3 mm, Ø 4.25mm x 17mm, Sockel Zweipolig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-205397
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     205397
EAN/GTIN:
     5056070956988
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 28V ac/dc
Lampentyp = LED
Intensität = 85mcd
Lampensockel = Zweipolig
Lampengröße = 3 mm
Chiptyp = Single Chip
Durchmesser = 4.25mm
Länge = 17mm
Wellenlänge Spitze = 630nm
Lebensdauer = 100000h

Zweipolige ac/dc-LED-Signalleuchte, T1. Diese LED-Signalleuchten von RS Pro verfügen über Einzelchips und eine Stiftbelegung mit einfachem Kabel, sodass sie leicht eingebaut werden können. Diese LED-Signalleuchten in Größe T1, die eine hohe Helligkeit über eine lange Lebensdauer bieten, sind für den Einsatz in zahlreichen Messtechnikanwendungen geeignet. Alle Modelle zeichnen sich durch hervorragende Qualität aus. Eigenschaften und Vorteile. Ausführungen für 12, 24, 28 V ac/dc. Einweggleichrichter. Die Anode ist durch ;quot;+ ;quot; auf dem Gehäuse für die Verwendung mit dc gekennzeichnet. Verpolungsschutzdiode. Voraussichtliche Lebensdauer von 100000 Stunden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
28V ac/dc
Lampentyp:
LED
Intensität:
85mcd
Lampensockel:
Zweipolig
Lampengröße:
3 mm
Chiptyp:
Single Chip
Durchmesser:
4.25mm
Länge:
17mm
Wellenlänge Spitze:
630nm
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe rot, led anzeigelampen, led anzeigelampen rot, 205397, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, RS PRO, SLED28T1BPADR, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.