Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCS312N-XJ Li-Ion Akku Bürstenlos Säbelsäge / 2800U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2052508
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS312N-XJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Sägentyp = Säbelsäge
Netz-/Batteriebetrieb = Akku
Motor mit/ohne Bürste = Bürstenlos
Hub-/Drehzahl max. = 2800U/min
Modellnummer = DCS312N-XJ
Betriebsspannung = 12V
Serie = DCS312
Akkukapazität = 2Ah
Akku Typ = Li-Ion
Hublänge = 16mm
Weitere Informationen:
Sägentyp:
Säbelsäge
Netz-/Batteriebetrieb:
Akku
Motor mit/ohne Bürste:
Bürstenlos
Hub-/Drehzahl max.:
2800U/min
Modellnummer:
DCS312N-XJ
Betriebsspannung:
12V
Serie:
DCS312
Akkukapazität:
2Ah
Akku Typ:
Li-Ion
Hublänge:
16mm
Weitere Suchbegriffe: Akkutigersäge, akku-säbelsäge dewalt, akku fuchsschwanz, akku-säbelsäge v-li, 2052508, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Elektrosägen, DeWALT, DCS312NXJ, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Electric Saws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,54*
€ 226,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,56*
€ 223,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,18*
€ 212,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,03*
€ 185,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.