| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2052466 Herst.-Nr.: TLV272DMR2G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verstärker-Typ = Operationsverstärker Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = MSOP-8/Micro8 Stromversorgungs-Typ = Dual Anzahl der Kanäle pro Chip = 1 Pinanzahl = 8 Versorgungsspannung einzeln typ. = 36 V Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 3MHz Arbeitsfrequenz max. = 0,1 MHz Weitere Informationen: | | Verstärker-Typ: | Operationsverstärker | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | MSOP-8/Micro8 | Stromversorgungs-Typ: | Dual | Anzahl der Kanäle pro Chip: | 1 | Pinanzahl: | 8 | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 36 V | Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.: | 3MHz | Arbeitsfrequenz max.: | 0,1 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 2052466, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, onsemi, TLV272DMR2G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps |
| | |
| |