Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Operationsverstärker Rauscharm SMD SC-74A (SOT23-5), einzeln typ. 3-5,5 V, 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2052419
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCV20166SN2T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Rauscharm
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-74A (SOT23-5)
Stromversorgungs-Typ = Single
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3-5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 10MHz
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Rauscharm
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-74A (SOT23-5)
Stromversorgungs-Typ:
Single
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3-5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
10MHz
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 2052419, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, onsemi, NCV20166SN2T1G, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.