Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RS 3161-002-00 Differential Druckmessgerät ±0,3 % FS, -5mbar → 5mbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RS 3161-002-00 Differential Druckmessgerät ±0,3 % FS, -5mbar → 5mbar
RS PRO RS 3161-002-00 Differential Druckmessgerät ±0,3 % FS, -5mbar → 5mbar
Artikel-Nr.:
     108EL-2051446
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2051446
EAN/GTIN:
     5059044208274
Suchbegriffe:
Barometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Genauigkeit max. = ±0,3 % FS
Anzahl der Druckanschlüsse = 2
Druck max. = 5mbar
Druck min. = -5mbar
Druckanschluss Typ = Differential
Leckprüfung = Nein
Aufzeichnungen min./max. = Ja
Modellnummer = RS 3161-002-00
Eigensicher = Ja
IP Schutzart = IP65
Batterietyp = 9 V
Anzeigentyp = LCD
Überdruck max. = 250HPa
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Höhe = 35mm

RS Pro ATEX-Manometer Wir präsentieren das RS Pro ATEX-Druckmanometer mit integriertem Sensor. Dieses hochwertige Gerät von RS Pro misst Luftstrom und Druck mit hoher Genauigkeit und ist ein kompaktes und robustes HLK-Prüf- und Messgerät, das eine Vielzahl von Messeinheitsoptionen bietet. Dies bedeutet, dass es sich um ein funktionales und vielseitiges Werkzeug handelt, das in einer Vielzahl von Druckmessanwendungen eingesetzt werden kann und gleichzeitig zuverlässige und genaue Messwerte bietet. Dieses RS Pro Manometer wurde gemäß ATEX-Vorschriften (Atmosphere Explosible) für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen entwickelt und bietet gleichzeitig die wichtigsten Funktionen, die für Routinewartungen und Systemfehlerbehebungsanwendungen in rauen Industrie- und Feldumgebungen erforderlich sind. Eigenschaften und Vorteile: Dieses RS Pro Manometer verfügt über 6 wählbare Maßeinheiten, einschließlich psi, mbar, Pa und mH2O für Flexibilität und zusätzliche Vielseitigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen Dieses Gerät bietet schnelle und zuverlässige Ergebnisse ohne Verzögerung oder beeinträchtigt die Genauigkeit der Ergebnisse zu diesem Zeitpunkt und verbessert gleichzeitig die Testeffizienz Das Manometer bietet einen großen, hochauflösenden LCD-Bildschirm zur einfachen Anzeige von Ergebnissen und Datenmessungen sowie eine lange Batterielebensdauer Es ermöglicht auch die Aufzeichnung von max/min mit einem relativen Zeitstempel Und ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen gemäß geeignet Mit ATEX-Vorschriften Dieses RS Pro Manometer ist robust und verschleißfest und erfüllt die Schutzart IP65 (Vorderseite) für Schutz vor eindringenden Wasser und Staub Das Gerät wird mit 1 x 9-V-Batterie mit versorgt Eine Batteriestatusanzeige und eine wählbare automatische Abschaltfunktion bis Bewahren Sie die Batterielebensdauer bei Nichtgebrauch Lieferung mit: Batterie und Bedienungsanleitung Technische Merkmale: ±0,4 % FS-Genauigkeit ±5 mbar Bereich Anwendungen: Ein Manometer ist ein Gerät zur Messung von Druck und Durchflussmenge in der Luft, in Gasen oder in Flüssigkeiten, je nach Anwendung. Diese Geräte sind im Allgemeinen kompakt und tragbar, sodass sie dorthin gebracht werden können, wo die Messwerte gemessen und aufgezeichnet werden müssen. Manometer sind vielseitige Instrumente, die in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt werden können, wie z. B.: HLK-Systemwartung Meteorologische und witterungsbedingte Überwachung Gasdrucküberwachung in Rohrleitungssystemen Flüssigkeitsdurchflussmessungen Physiologische Messungen wie Blutdruck Überwachung des Betriebs von Kompressorsystemen Was ist der Unterschied zwischen einem Manometer und einem Barometer? Barometer oder Mercury Manometer sind Geräte, die den atmosphärischen Druck um Sie herum messen. Es ist ein sehr einfaches Gerät, das in einem geschlossenen Rohr mit einem Vakuum am anderen Ende geliefert wird und misst, wenn der Druck auf den absoluten Druckpunkt steigt oder wieder absinkt. Manometer messen auch den atmosphärischen Druck, aber zusätzlich verfügen sie über zusätzliche Funktionen, die den absoluten Druck messen können. Differenzdruck und Manometerdruck und kann in einer Vielzahl von Wartungs- und Wartungsanwendungen verwendet werden, um sicherzustellen, dass alle Teile, die unter Druck arbeiten, erhalten bleiben und voll funktionsfähig sind, um eine Begrenzung der Ausfallzeiten zu gewährleisten. Welche Messeinheiten kann dieses Manometer ablesen? Dieses Manometer misst in 6 verschiedenen Einheiten: PA, mbar, kPa, mmHg, PSI und mH2O. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Genauigkeit max.:
±0,3 % FS
Anzahl der Druckanschlüsse:
2
Druck max.:
5mbar
Druck min.:
-5mbar
Druckanschluss Typ:
Differential
Leckprüfung:
Nein
Aufzeichnungen min./max.:
Ja
Modellnummer:
RS 3161-002-00
Eigensicher:
Ja
IP Schutzart:
IP65
Batterietyp:
9 V
Anzeigentyp:
LCD
Überdruck max.:
250HPa
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Höhe:
35mm
Weitere Suchbegriffe: Manometer, rs pro druckmessgerät, barometer, 2051446, Mess- und Prüftechnik, Druckmessgeräte, RS PRO, 481215
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 874,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,64*
€ 1.212,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,48*
€ 1.179,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,65*
€ 1.132,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 894,61*
€ 1.064,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 874,76*
€ 1.040,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.