Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA FSD-3 Flüssigkeit Durchflusssensor 15 → 35 V 5 cm/s → 300 cm/s Typ Elektronischer Durchflussschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2051293
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     45832790
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Elektronischer Durchflussschalter
Durchflussrate min. = 5 cm/s
Durchflussrate max. = 300 cm/s
Versorgungsspannung = 15 → 35 V
Serie = FSD-3

Der WIKA FSD-3 elektronische Durchflussschalter mit Digitalanzeige zur Überwachung des Durchflusses von flüssigen Medien.Zuverlässige Durchflussüberwachung von flüssigen Medien Schalt- und Analogausgänge für Durchfluss, Temperatur und Diagnose Einfache Parametrierung über das lokale Display möglich Verschleißfrei, ohne bewegliche Teile im Medium
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Elektronischer Durchflussschalter
Durchflussrate min.:
5 cm/s
Durchflussrate max.:
300 cm/s
Versorgungsspannung:
15 → 35 V
Serie:
FSD-3
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor flüssigkeit, durchflusssensor, 2051293, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, WIKA, 45832790, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,39*
€ 601,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,48*
€ 577,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,83*
€ 528,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,59*
€ 486,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.