Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA Edelstahl Schwimmerschalter Horizontal, mit 500mm Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2051291
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     13955
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
wika schwimmerschalter
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Horizontal
Gehäusematerial = Edelstahl
Kabellänge = 500mm

Der WIKA HLS-M Schwimmerschalter für horizontale Installation in Miniaturausführung.Seitliche Installation im Tank Betriebstemperatur: T = -40.. +120 °C. Betriebsdruck: P = 5 bar Grenzdichte:? = 800 kg/m3 Platzsparende Installation Der Schalter besteht aus nur einer Komponente
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Horizontal
Gehäusematerial:
Edelstahl
Kabellänge:
500mm
Weitere Suchbegriffe: 2051291, Automation, Sensoren, WIKA, 13955, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.