Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA Kunststoff Schwimmerschalter Horizontal, mit 300mm Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2051289
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     118329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
wika schwimmerschalter
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Horizontal
Gehäusematerial = Kunststoff
Kabellänge = 300mm

Der WIKA HLS-M Schwimmerschalter für horizontale Installation in Miniaturausführung.Seitliche Installation im Tank Betriebstemperatur: T = -40.. +120 °C. Betriebsdruck: P = 5 bar Grenzdichte:? = 800 kg/m3 Platzsparende Installation Der Schalter besteht aus nur einer Komponente
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Horizontal
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kabellänge:
300mm
Weitere Suchbegriffe: 2051289, Automation, Sensoren, WIKA, 118329, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.