Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA A-1200 Absolut Drucksensor 0bar bis 6bar, PNP, für Luft, Flüssigkeit, Gas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2051268
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     46967528
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Absolut
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 6bar
Genauigkeit = 1 %
Ausgangstyp = PNP
Medium = Luft, Flüssigkeit, Gas
Serie = A-1200
Versorgungsspannung = 10 → 32 V
Schnittstelle = IO-Link
IP Schutzart = IP65, IP67

Der WIKA A-1200 Drucksensor mit IO-Link PNP-Schaltausgang.Der Industrie-4.0-fähige IO-Link-Sensor verbessert die Konnektivität und Diagnose Entwickelt für raue Anforderungen von bis zu 1000 g Stoßfestigkeit und -40.. +125 °C [-40.. +257 °F] Optimiertes Design erleichtert die Integration von OEM-Maschinen Mehrfarbige 360°-LED-Statusanzeige vereinfacht die Fehlersuche und Lokalisierung
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Absolut
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
6bar
Genauigkeit:
1 %
Ausgangstyp:
PNP
Medium:
Luft, Flüssigkeit, Gas
Serie:
A-1200
Versorgungsspannung:
10 → 32 V
Schnittstelle:
IO-Link
IP Schutzart:
IP65, IP67
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, druckmessumformer absolutdruck, 2051268, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 46967528, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,25*
€ 171,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,70*
€ 162,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.