Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Signalleuchte Weiß / 1500mcd, Ø 6.8mm x 45mm, Telefonlampen-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-205123
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     205123
EAN/GTIN:
     5056070956711
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß
Intensität = 1500mcd
Lampensockel = Telefonlampen
Chiptyp = Single Chip
Durchmesser = 6.8mm
Länge = 45mm
Wellenlänge Spitze = X=0.31 nm, Y=0.32nm
Nennstrom = 15mA
Lebensdauer = 100000h

Weiße Einchip-LEDs, ultrahell. Weiße, ultrahelle Einzelchip-LEDs mit Zwergflansch, Zwergeinkerbung, MES E10, MBC Ba9s, T5.5 und T6.8 Stecksockel. Ein integrierter Widerstand erlaubt den direkten Anschluss an 12 Vac/dc-, 24 Vac/dc- oder 28 Vac/dc-Netzteile außer bei der Zwergflansch-Serie, bei der nur DC verwendet werden kann. Diese LEDs mit Sockeln können als Alternative zu Glühlampen verwendet werden und bieten die folgenden Vorteile:. Minimale Einschaltstromempfindlichkeit Geringe Hitzeentwicklung Schlag- und schwingungsfest Geringe Stromaufnahme Farbe des abgegebenen Lichts: weiß Der mittlere Fußkontakt ist die Anode für den Zwergflansch, die Zwergeinkerbung, MES E10 und MBC Ba9s Die Anode ist durch "+" auf der Seite des Clips für die Stecksockelausführungen gekennzeichnet Zwergnut, MES E10, MBC Ba9s, T5.5 und T6.8 Stecksockelausführungen enthalten eine Verpolschutzdiode Die Ausführung mit Zwergflansch hat keine Schutzdiode. Deshalb muss die Polarität beachtet werden
Weitere Informationen:
Farbe des abgegebenen Lichts:
Weiß
Intensität:
1500mcd
Lampensockel:
Telefonlampen
Chiptyp:
Single Chip
Durchmesser:
6.8mm
Länge:
45mm
Wellenlänge Spitze:
X=0.31 nm, Y=0.32nm
Nennstrom:
15mA
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Leds mit Schraubsockel, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Telefonlampen, ba9s led 12v, led ba9s, ba9s 12v, 205123, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, RS PRO, T68W12A, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.