Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO MH 5130 + MSD 2.5 BAE Absolut Druckmessgerät ±0,2 % mit Leckprüfung, 0bar → 2.5bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO MH 5130 + MSD 2.5 BAE Absolut Druckmessgerät ±0,2 % mit Leckprüfung, 0bar → 2.5bar
RS PRO MH 5130 + MSD 2.5 BAE Absolut Druckmessgerät ±0,2 % mit Leckprüfung, 0bar → 2.5bar
RS PRO MH 5130 + MSD 2.5 BAE Absolut Druckmessgerät ±0,2 % mit Leckprüfung, 0bar → 2.5bar
Artikel-Nr.:
     108EL-2050966
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2050966
EAN/GTIN:
     5059044208045
Suchbegriffe:
Barometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Genauigkeit max. = ±0,2 %
Anzahl der Druckanschlüsse = 1
Druck max. = 2.5bar
Druck min. = 0bar
Druckanschluss Typ = Absolut
Leckprüfung = Ja
Aufzeichnungen min./max. = Ja
Modellnummer = MH 5130 + MSD 2.5 BAE
Eigensicher = Nein
IP Schutzart = IP65, IP67
Batterietyp = AAA
Anzeigentyp = LCD hinterleuchtet
Überdruck max. = 50bar
Gewicht = 250g
Länge = 86mm

Absolutdruckmanometer von RS Pro mit Edelstahldrucksensor Wir präsentieren das RS Pro Absolutdruck-Manometer. Dieses hochwertige Gerät von RS Pro misst Luftstrom und Druck mit hoher Genauigkeit und ist ein kompaktes und robustes HLK-Prüf- und Messgerät, das eine Vielzahl von Messeinheitsoptionen bietet. Dies bedeutet, dass es sich um ein funktionales und vielseitiges Werkzeug handelt, das in einer Vielzahl von Druckmessanwendungen eingesetzt werden kann und gleichzeitig zuverlässige und genaue Messwerte bietet. Dieses RS Pro Manometer wurde für robuste Steckerverbindungen, Silikonschutzabdeckung und eine wasserdichte Konstruktion entwickelt und bietet die wichtigsten Funktionen, die für Routinewartungen und Systemfehlerbehebungsanwendungen in rauen Industrie- und Feldumgebungen erforderlich sind. Eigenschaften und Vorteile: Dieses RS Pro Manometer verfügt über 10 wählbare Maßeinheiten, einschließlich bar, psi, mbar, Pa und mH2O für Flexibilität und zusätzliche Vielseitigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen Dieses Gerät bietet eine gleichzeitige Anzeige von Druck, Luftgeschwindigkeit, Luftstrom und Temperatur bei Bedarf, ohne Verzögerung und beeinträchtigt die Genauigkeit der Ergebnisse zu diesem Zeitpunkt und verbessert die Testeffizienz Das Manometer bietet einen großen, hochauflösenden LCD-Bildschirm zur einfachen Anzeige von Ergebnissen und Datenmessungen sowie eine lange Batterielebensdauer, während der hinterleuchtete Bildschirm den Einsatz in Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen und Kanälen ermöglicht Es verfügt außerdem über eine Leckprüffunktion und ermöglicht max./min/avg. Aufzeichnung mit einem relativen Zeitstempel Dieses RS Pro Manometer ist robust und verschleißfest und wasserdicht sowie stoßfest gemäß IP65/IP67 Das Gerät wird mit 2 AAA-Batterien mit betrieben Eine Batteriestatusanzeige und eine wählbare automatische Abschaltfunktion bis Bewahren Sie die Batterielebensdauer bei Nichtgebrauch Lieferung mit: Batterien, Schutzabdeckung und Bedienungsanleitung Technische Merkmale: ±0,2 % FS (Hysterese und Linearität) Genauigkeit ±0,02 % FS/K (TC für Null oder Neigung) Genauigkeit ±25 bar Bereich <1 m zweite Ansprechzeit (typisch) Anwendungen: Ein Manometer ist ein Gerät zur Messung von Druck und Durchflussmenge in der Luft, in Gasen oder in Flüssigkeiten, je nach Anwendung. Diese Geräte sind im Allgemeinen kompakt und tragbar, sodass sie dorthin gebracht werden können, wo die Messwerte gemessen und aufgezeichnet werden müssen. Manometer sind vielseitige Instrumente, die in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt werden können, wie z. B.: HLK-Systemwartung Meteorologische und witterungsbedingte Überwachung Gasdrucküberwachung in Rohrleitungssystemen Flüssigkeitsdurchflussmessungen Physiologische Messungen wie Blutdruck Überwachung des Betriebs von Kompressorsystemen Was ist der Unterschied zwischen einem Manometer und einem Barometer? Barometer oder Mercury Manometer sind Geräte, die den atmosphärischen Druck um Sie herum messen. Es ist ein sehr einfaches Gerät, das in einem geschlossenen Rohr mit einem Vakuum am anderen Ende geliefert wird und misst, wenn der Druck auf den absoluten Druckpunkt steigt oder wieder absinkt. Manometer messen auch den atmosphärischen Druck, aber zusätzlich verfügen sie über zusätzliche Funktionen, die den absoluten Druck messen können. Differenzdruck und Manometerdruck und kann in einer Vielzahl von Wartungs- und Wartungsanwendungen verwendet werden, um sicherzustellen, dass alle Teile, die unter Druck arbeiten, erhalten bleiben und voll funktionsfähig sind, um eine Begrenzung der Ausfallzeiten zu gewährleisten. Welche Messeinheiten kann dieses Manometer ablesen? Dieses Manometer misst in 10 verschiedenen Einheiten: HPa, mbar, mmHg, psi, bar, Pa, kPa, MPa, inHg und mH2O Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Genauigkeit max.:
±0,2 %
Anzahl der Druckanschlüsse:
1
Druck max.:
2.5bar
Druck min.:
0bar
Druckanschluss Typ:
Absolut
Leckprüfung:
Ja
Aufzeichnungen min./max.:
Ja
Modellnummer:
MH 5130 + MSD 2.5 BAE
Eigensicher:
Nein
IP Schutzart:
IP65, IP67
Batterietyp:
AAA
Anzeigentyp:
LCD hinterleuchtet
Überdruck max.:
50bar
Gewicht:
250g
Länge:
86mm
Weitere Suchbegriffe: Manometer, rs pro druckmessgerät, barometer, 2050966, Mess- und Prüftechnik, Druckmessgeräte, RS PRO, 481210, Test & Measurement, Pressure Test & Measurement, Manometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 800,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 938,01*
€ 1.116,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,64*
€ 1.070,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 865,86*
€ 1.030,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,03*
€ 975,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,94*
€ 953,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.