Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RS 1111 Vakuum Druckmessgerät +/- 0,1 % , 0bar → 1.7bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RS 1111 Vakuum Druckmessgerät +/- 0,1 % , 0bar → 1.7bar
RS PRO RS 1111 Vakuum Druckmessgerät +/- 0,1 % , 0bar → 1.7bar
Artikel-Nr.:
     108EL-2050961
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2050961
EAN/GTIN:
     5059044208007
Suchbegriffe:
Absolutdruckmessgerät
Barometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Genauigkeit max. = +/- 0,1 %
Anzahl der Druckanschlüsse = 1
Druck max. = 1.7bar
Druck min. = 0bar
Druckanschluss Typ = Vakuum
Leckprüfung = Nein
Aufzeichnungen min./max. = Ja
Messdatenerfassung = Nein
Eigensicher = Nein
IP Schutzart = IP67
Batterietyp = AA
Anzeigentyp = LCD hinterleuchtet
Überdruck max. = 2500HPa
Gewicht = 140g
Breite = 54mm

Unterdruckmanometer von RS Pro Wir stellen vor: Das kompakte RS Pro Unterdruckmanometer. Dieses hochwertige Gerät von RS Pro misst den Unterdruck mit hoher Genauigkeit und ist ein kompaktes und robustes industrielles Prüf- und Messgerät, das eine Vielzahl von Messeinheitsoptionen bietet. Dies bedeutet, dass es sich um ein funktionales und vielseitiges Werkzeug handelt, das in einer Vielzahl von Druckmessanwendungen eingesetzt werden kann und gleichzeitig schnelle, zuverlässige und genaue Messwerte bietet. Dieses moderne und extrem tragbare RS Pro Manometer wurde für den Einhandbetrieb entwickelt und bietet die wichtigsten Funktionen, die für Routinewartungen und Systemfehlerbehebungsanwendungen erforderlich sind. Eigenschaften und Vorteile: Dieses kompakte Manometer von RS Pro verfügt über 4 wählbare Maßeinheiten, einschließlich mbar, hPa, psi und mmHg, für Flexibilität und zusätzliche Vielseitigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen Dieses Gerät ist vollständig optimiert für schnelle und präzise Messungen im Vakuum und ist damit ein ideales Werkzeug für den Einsatz in der Prüfung von Verpackungsmaschinen, zur Überwachung von Vakuumgussprozessen von Verbundwerkstoffen oder als rückführbare Referenz für Umgebungsbedingungen in Laboratorien oder Produktionsumgebungen Dank des universellen Druckanschlusses ist das Gerät mit gezahnten Anschlüssen für 6-mm- und 8-mm-Schläuche ausgestattet und kann an viele Standard-G1/8-Zoll-Anschlüsse angepasst werden, je nach den Bedürfnissen des Benutzers Das Manometer bietet einen großen, hochauflösenden LCD-Bildschirm zur einfachen Anzeige von Ergebnissen und Datenmessungen sowie eine lange Batterielebensdauer, während der hinterleuchtete Bildschirm den Einsatz in Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen und Kanälen ermöglicht Dieses RS Pro Manometer ist robust und verschleißfest und wasserdicht sowie Durable gemäß IP67 Das Gerät wird mit 2 AA-Batterien mit betrieben Eine Batteriestatusanzeige und eine wählbare automatische Abschaltfunktion bis Bewahren Sie die Batterielebensdauer bei Nichtgebrauch Lieferung mit: Batterien und Bedienungsanleitung Technische Merkmale: Null/Tare- und AVG-Funktionen ±2 hPa Genauigkeit ±1700 mbar Bereich <1 Sekunde Ansprechzeit Anwendungen: Ein Manometer ist ein Gerät zur Messung von Druck und Durchflussmenge in der Luft, in Gasen oder in Flüssigkeiten, je nach Anwendung. Diese Geräte sind im Allgemeinen kompakt und tragbar, sodass sie dorthin gebracht werden können, wo die Messwerte gemessen und aufgezeichnet werden müssen. Manometer sind vielseitige Instrumente, die in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen eingesetzt werden können, wie z. B.: HLK-Systemwartung Meteorologische und witterungsbedingte Überwachung Gasdrucküberwachung in Rohrleitungssystemen Flüssigkeitsdurchflussmessungen Physiologische Messungen wie Blutdruck Überwachung des Betriebs von Kompressorsystemen Was ist der Unterschied zwischen einem Manometer und einem Barometer? Barometer oder Mercury Manometer sind Geräte, die den atmosphärischen Druck um Sie herum messen. Es ist ein sehr einfaches Gerät, das in einem geschlossenen Rohr mit einem Vakuum am anderen Ende geliefert wird und misst, wenn der Druck auf den absoluten Druckpunkt steigt oder wieder absinkt. Manometer messen auch den atmosphärischen Druck, aber zusätzlich verfügen sie über zusätzliche Funktionen, die den absoluten Druck messen können. Differenzdruck und Manometerdruck und kann in einer Vielzahl von Wartungs- und Wartungsanwendungen verwendet werden, um sicherzustellen, dass alle Teile, die unter Druck arbeiten, erhalten bleiben und voll funktionsfähig sind, um eine Begrenzung der Ausfallzeiten zu gewährleisten. Welche Messeinheiten kann dieses Manometer ablesen? Dieses Manometer misst in 4 verschiedenen Einheiten: Mbar, hPa, psi und mmHg Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Genauigkeit max.:
+/- 0,1 %
Anzahl der Druckanschlüsse:
1
Druck max.:
1.7bar
Druck min.:
0bar
Druckanschluss Typ:
Vakuum
Leckprüfung:
Nein
Aufzeichnungen min./max.:
Ja
Messdatenerfassung:
Nein
Eigensicher:
Nein
IP Schutzart:
IP67
Batterietyp:
AA
Anzeigentyp:
LCD hinterleuchtet
Überdruck max.:
2500HPa
Gewicht:
140g
Breite:
54mm
Weitere Suchbegriffe: Druckmessgerät, Manometer, druckanzeige g1/8, barometer, rs pro druckmessgerät, 2050961, Mess- und Prüftechnik, Druckmessgeräte, RS PRO, 481205, Test & Measurement, Pressure Test & Measurement, Manometers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 222,24*
€ 270,04*
Lager 108
Frei Haus
ab € 237,73*
€ 299,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,01*
€ 355,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,21*
€ 347,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,20*
€ 332,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,49*
€ 304,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,73*
€ 282,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.