Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Signalleuchte Rot, 24V dc / 45mcd, Ø 6.8mm x 45mm, Telefonlampen-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-205088
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     205088
EAN/GTIN:
     5056070956674
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24V dc
Lampentyp = LED
Intensität = 45mcd
Lampensockel = Telefonlampen
Chiptyp = Multichip
Durchmesser = 6.8mm
Länge = 45mm
Betrachtungswinkel = 180°
Wellenlänge Spitze = 635nm
Nennstrom = 15mA
Lebensdauer = 60000h

T6.8 Multichip-Telefon-LED mit Keilsockel. Helle Multichip-LED LED-Leuchten enthalten 6-LED-Chips und einen Strombegrenzungswiderstand. Die Anode ist durch das +-Zeichen auf dem Seitenclip gekennzeichnet.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V dc
Lampentyp:
LED
Intensität:
45mcd
Lampensockel:
Telefonlampen
Chiptyp:
Multichip
Durchmesser:
6.8mm
Länge:
45mm
Betrachtungswinkel:
180°
Wellenlänge Spitze:
635nm
Nennstrom:
15mA
Lebensdauer:
60000h
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Telefonlampen, rs pro led anzeigelampe rot, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 205088, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, RS PRO, T68RM24, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.