Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns DV Varistor, 85pF, 470V, 300V, 15J, Metall / 5A, 400A max., 3225 Gehäuse, 2mm, L. 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2048694
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     DV300K3225R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistorspannung = 470V
Wechselspannung max. = 300V
Gleichspannung max. = 300V
Klemm-Spannung = 775V
Klemm-Strom = 5A
Material = Metall
Serie = DV
Spitzenstrom max. = 400A
Kapazität = 85pF
Länge = 8mm
Stärke = 2mm
Gehäuse-Form = 3225
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
470V
Wechselspannung max.:
300V
Gleichspannung max.:
300V
Klemm-Spannung:
775V
Klemm-Strom:
5A
Material:
Metall
Serie:
DV
Spitzenstrom max.:
400A
Kapazität:
85pF
Länge:
8mm
Stärke:
2mm
Gehäuse-Form:
3225
Weitere Suchbegriffe: 2048694, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Bourns, DV300K3225R2, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.