Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns DV Varistor, 300pF, 100V, 60V, 3J, Metall / 5A, 400A max., 3225 Gehäuse, 2mm, L. 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2048662
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     DV60K3225R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistorspannung = 100V
Wechselspannung max. = 60V
Gleichspannung max. = 85V
Klemm-Spannung = 165V
Klemm-Strom = 5A
Energie = 3J
Serie = DV
Spitzenstrom max. = 400A
Kapazität = 300pF
Länge = 8mm
Stärke = 2mm
Gehäuse-Form = 3225

Der Mittelspannungsvaristor Bourns DV wurde zum Schutz elektronischer Geräte vor Hochspannungsspitzen im Mittelspannungsbereich entwickelt. Er wurde für die Oberflächenmontage entwickelt und bietet eine ausgezeichnete transiente Energieaufnahme durch verbesserte Energievolumenverteilung und Verlustleistung. Im Vergleich zu anderen Bourns-SMD-Varistoren mit mittlerer Spannung haben Varistoren der Serie DV ein sehr flaches Profil. Diese Überspannungsableiter decken eine Betriebsspannung von 11 bis 300 V eff ab und bieten maximale Stoßströme von 100 A bis 1200 A.Gehäusegröße: 3225 Kontinuierliche Betriebstemperatur von 125 °C Breites Spektrum an Strom- und Energieverarbeitungsfähigkeiten Erhältlich in Band- und Rollenverpackung für automatische Bestückung Tolerant gegenüber üblichen Wasserreinigungsverfahren und Feuchtigkeit (Klimakategorie 55/125/56) Bleifreier Chip mit Nullinduktivität für extrem schnelle Ansprechzeit Zu transienten Überspannungen
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
100V
Wechselspannung max.:
60V
Gleichspannung max.:
85V
Klemm-Spannung:
165V
Klemm-Strom:
5A
Serie:
DV
Spitzenstrom max.:
400A
Kapazität:
300pF
Länge:
8mm
Stärke:
2mm
Gehäuse-Form:
3225
Weitere Suchbegriffe: 2048662, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Bourns, DV60K3225R2, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.