Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Digital-Thermometer, Thermoelement, 2-Kanal bis +1372°C ±0,2 °C (±0,1 %) max, Messelement Typ E, J, K, N, R, S, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Digital-Thermometer, Thermoelement, 2-Kanal bis +1372°C ±0,2 °C (±0,1 %) max, Messelement Typ E, J, K, N, R, S, T
Artikel-Nr.:
     108EL-2048417
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2048417
EAN/GTIN:
     5059044207567
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Thermoelement
Thermoelemente
Temperaturmessung absolut Max. = +1372°C
Thermometer Typ = Thermoelement
Genauigkeit max. = ±0,2 °C (±0,1 %)
Anzahl der Temperatureingänge = 2
Auflösung = 0,1° → 1000°
Datenspeicherung = Nein
Länge = 130mm
Breite = 70mm
Höhe = 33mm
Temperaturskala = Celsius, Fahrenheit
Gewicht = 155g

Digitales Thermometer und Simulator für RS Pro mit Zweifacheingang Das digitale Thermometer und Simulator von RS Pro mit Zweifacheingang ist ein hochwertiges und hochpräzises tragbares Thermometer, das in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann und über einen Thermoelement-Simulationsmodus für die Prüfung der Kreuzkalibrierung verfügt. Dieses kostengünstige, aber hochpräzise, mikroprozessorgesteuerte Thermoelementgerät hat einen großen Temperaturbereich von -200 °C bis 1372 °C. Das tragbare Thermometer verfügt außerdem über zusätzliche Funktionen wie Batteriestatusanzeige, vom Benutzer auswählbare Temperaturskala und vieles mehr, was es unglaublich vielseitig und flexibel für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen macht. Im Design des Thermometers ist eine Doppelanzeige enthalten, die ideal ist, um die simulierte Temperatur und die ausgegebene Temperatur gleichzeitig anzuzeigen. Eigenschaften und Vorteile: Dieses RS Pro Thermoelement mit zwei Eingängen, digitale Temperatur und Simulator Das Gerät ist ideal für eine schnelle und effektive Temperaturüberwachung in Eine Vielzahl von Umgebungen oder Anwendungen Er verfügt über eine Thermoelement-Simulationsfunktion zur Gegenprüfung anderer Thermoelemente Kalibrierungsgenauigkeit des Instruments oder für Milli-Volt-Messung/-Ausgang Dieses zuverlässige digitale Thermometer verfügt über eine umschaltbare °C/°F-Funktion und Ein Messbereich von -200 °C bis 1372 °C (je nach Sonde) Aufgrund des Designs dieses Thermometers verfügt es über die ultimative Flexibilität der Thermoelementtypen K/T/J/R/N/E/S und ist kompatibel mit Infrarotsensoren, was bedeutet, dass dieses Gerät zur Überwachung extrem niedriger oder hoher Temperaturen verwendet werden kann Darüber hinaus bietet das selbstkalibrierende Thermometer Max-/Min-/Haltefunktionen mit dem Vorteil eines Doppeldisplays sowie einer Batteriestatusanzeige, um sicherzustellen, dass sich das Gerät während des Messvorgangs nicht plötzlich abschaltet Dieses digitale Thermometer ist ideal für wissenschaftliche und industrielle Anwendungen Wenn mehr Temperaturdaten erforderlich sind Lieferung mit einer stoßfesten Gummimanschette, die wasserdicht und staubdicht ist (IP67), um das Gerät, den PP3-Akku und das Benutzerhandbuch vollständig zu schützen Er wird auch mit Stecker auf Stecker vom Typ K geliefert Thermoelementkabel Anwendungen: Digitale Thermometer sind präzise und einfach zu bedienende Prüf- und Messgeräte und können bei Bedarf oft als Methode zur kontaktlosen Temperaturmessung dienen. Tragbare Thermometer sind ideal für Mobilität und können leicht in der Tasche des Benutzers getragen werden, insbesondere wenn Temperaturmesswerte unterwegs erfasst werden müssen. Die Kalibrierung wird für professionelle Anwendungen empfohlen, bei denen ein genauer Messwert erforderlich ist. Digitale Thermometer finden sich am häufigsten in: Nahrungsmittelindustrie Hygieneprüfung Industrielle Wartung Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlage Wissenschaftliche Forschung Medizinische Prüfung Allgemeine Temperaturüberwachung Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Hinweis: Thermoelementsonde/Sensor nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+1372°C
Thermometer Typ:
Thermoelement
Genauigkeit max.:
±0,2 °C (±0,1 %)
Anzahl der Temperatureingänge:
2
Auflösung:
0,1° → 1000°
Datenspeicherung:
Nein
Länge:
130mm
Breite:
70mm
Höhe:
33mm
Temperaturskala:
Celsius, Fahrenheit
Gewicht:
155g
Weitere Suchbegriffe: rs pro thermoelement, thermoelement, thermoelement typ e, 2048417, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Digital Thermometer, RS PRO, MM2030, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Digital Thermometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,69*
€ 249,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,57*
€ 245,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,74*
€ 232,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,34*
€ 216,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,78*
€ 198,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.