Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Digital Thermometer, Thermistor, bis +150°C ±0,2 °C max, Messelement Typ NTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Digital Thermometer, Thermistor, bis +150°C ±0,2 °C max, Messelement Typ NTC
Artikel-Nr.:
     108EL-2048416
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2048416
EAN/GTIN:
     5059044207550
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
hand thermometer
Temperaturmessung absolut Max. = +150°C
Thermometer Typ = Thermistor
Anwendung = Nahrungsmittelbranche, Medizinisch
Anzahl der Temperatureingänge = 1
Auflösung = 0,1°
Datenspeicherung = Nein
Länge = 130mm
Breite = 70mm
Höhe = 33mm
Temperaturskala = Celsius, Fahrenheit
Gewicht = 155g

RS Pro Thermistor-Digitalthermometer mit Einfacheingang Das digitale Thermistor-Thermometer RS Pro mit Einfacheingang ist ein hochwertiges und präzises tragbares Thermometer, das in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann. Dieses kostengünstige, aber hochpräzise, mikroprozessorgesteuerte Thermistor-Messgerät hat einen großen Temperaturbereich von -50 °C bis 150 °C und einen Betriebsbereich von -30 bis 50 °C. Das tragbare Thermometer verfügt außerdem über zusätzliche Funktionen wie eine vom Benutzer konfigurierbare automatische Abschaltfunktion, eine Bereichsüberschreitungs-Sensor-Anzeige und vieles mehr, was es unglaublich vielseitig und flexibel macht. Dieses RS Pro Thermistorthermometer ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, die eine sehr hohe Genauigkeit erfordern, aber eine relativ niedrige Temperatur haben. Eigenschaften und Vorteile: Dieses RS Pro Thermistor-Temperaturgerät mit Einfacheingang ist Ideal für eine schnelle und effektive Temperaturüberwachung in Umgebungen oder Anwendungen, die eine sehr hohe Genauigkeit erfordern, aber relativ niedrig sind Temperatur Dieses zuverlässige digitale Thermometer verfügt über eine umschaltbare °C/°F-Funktion und Ein Messbereich von -50 °C bis 150 °C mit einer Auflösung Von 0,1° Darüber hinaus bietet das Thermometer eine vom Benutzer konfigurierbare automatische Abschaltfunktion und eine Sensoranzeige für Bereichsüberschreitungsbereich/Stromkreisunterbrechung sowie eine Batteriestatusanzeige, um sicherzustellen, dass sich das Gerät während des Messvorgangs nicht plötzlich abschaltet Dieses selbstkalibrierende digitale Thermometer ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, aber besonders geeignet für die präzise Temperaturmessung in medizinischen Anwendungen, da es eine robuste und stabile Einheit ist Lieferung mit einer stoßfesten Gummimanschette, die wasserdicht und staubdicht ist (IP67), um das Gerät, den PP3-Akku und das Benutzerhandbuch vollständig zu schützen Anwendungen: Digitale Thermometer sind präzise und einfach zu bedienende Prüf- und Messgeräte und können bei Bedarf oft als Methode zur kontaktlosen Temperaturmessung dienen. Tragbare Thermometer sind ideal für Mobilität und können leicht in der Tasche des Benutzers getragen werden, insbesondere wenn Temperaturmesswerte unterwegs erfasst werden müssen. Die Kalibrierung wird für professionelle Anwendungen empfohlen, bei denen ein genauer Messwert erforderlich ist. Digitale Thermometer finden sich am häufigsten in: Nahrungsmittelindustrie Hygieneprüfung Industrielle Wartung Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlage Wissenschaftliche Forschung Medizinische Prüfung Allgemeine Temperaturüberwachung Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Hinweis: Thermistorsonde/Sensor nicht im Lieferumfang enthalten Nicht geeignet für Hochtemperaturanwendungen
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+150°C
Thermometer Typ:
Thermistor
Anwendung:
Nahrungsmittelbranche, Medizinisch
Anzahl der Temperatureingänge:
1
Auflösung:
0,1°
Datenspeicherung:
Nein
Länge:
130mm
Breite:
70mm
Höhe:
33mm
Temperaturskala:
Celsius, Fahrenheit
Gewicht:
155g
Weitere Suchbegriffe: 2048416, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Digital Thermometer, RS PRO, MM2040, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Digital Thermometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,42*
€ 179,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,75*
€ 175,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,30*
€ 168,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.