Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Digital Thermometer, Thermoelement, bis +1372°C ±0,2 °C (±0,1 %) max, Messelement Typ E, J, K, N, R, S, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Digital Thermometer, Thermoelement, bis +1372°C ±0,2 °C (±0,1 %) max, Messelement Typ E, J, K, N, R, S, T
Artikel-Nr.:
     108EL-2048415
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2048415
EAN/GTIN:
     5059044207543
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Temperaturmessung absolut Max. = +1372°C
Thermometer Typ = Thermoelement
Genauigkeit max. = ±0,2 °C (±0,1 %)
Anzahl der Temperatureingänge = 1
Auflösung = 0,1° → 1000°
Datenspeicherung = Nein
Länge = 130mm
Breite = 70mm
Höhe = 33mm
Temperaturskala = Celsius, Fahrenheit
Gewicht = 155g

Multifunktionales digitales Thermometer RS Pro mit Einfacheingang Das digitale Multifunktions-Thermometer RS Pro mit Einfacheingang für Thermoelemente ist ein hochwertiges und hochpräzises tragbares Thermometer, das in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann. Dieses tragbare Thermometer verfügt über zusätzliche Funktionen wie min./max. Halten, Batteriestatusanzeige und vieles mehr, was es unglaublich vielseitig und flexibel für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen macht. Im Design des Thermometers ist eine Zweifach-Anzeige enthalten, die ideal ist, um die oben genannten Funktionen auf einer sekundären Anzeige anzuzeigen, während die Echtzeitmessung weiterhin auf der Haupt-LCD-Anzeige angezeigt wird. Eigenschaften und Vorteile: Dieses digitale RS Pro Thermoelement-Temperaturgerät mit Einfacheingang ist Ideal für eine schnelle und effektive Temperaturüberwachung in einem breiten Verschiedene Umgebungen oder Anwendungen Dieses hochwertige und zuverlässige digitale Thermometer hat einen °C/°F/A° Schaltbare Funktion und ein Messbereich von -200 °C bis 1372 °C. (Je nach Sonde) Aufgrund des Designs dieses Thermometers verfügt es über die ultimative Flexibilität wählbarer Thermoelementtypen, was bedeutet, dass dieses Gerät zur Überwachung extrem niedriger oder hoher Temperaturen verwendet werden kann Darüber hinaus bietet das Thermometer Max-/Min-/Haltefunktionen mit dem Vorteil eines Doppeldisplays sowie eine Batteriestatusanzeige, um sicherzustellen, dass sich das Gerät während des Messvorgangs nicht plötzlich abschaltet Dieses digitale Thermometer ist ideal für wissenschaftliche und industrielle Anwendungen Wenn mehr Temperaturdaten erforderlich sind Lieferung mit einer stoßfesten Gummimanschette, die wasserdicht und staubdicht ist (IP67), um das Gerät, den PP3-Akku und das Benutzerhandbuch vollständig zu schützen Anwendungen: Digitale Thermometer sind präzise und einfach zu bedienende Prüf- und Messgeräte und können bei Bedarf oft als Methode zur kontaktlosen Temperaturmessung dienen. Tragbare Thermometer sind ideal für Mobilität und können leicht in der Tasche des Benutzers getragen werden, insbesondere wenn Temperaturmesswerte unterwegs erfasst werden müssen. Die Kalibrierung wird für professionelle Anwendungen empfohlen, bei denen ein genauer Messwert erforderlich ist. Digitale Thermometer finden sich am häufigsten in: Nahrungsmittelindustrie Hygieneprüfung Industrielle Wartung Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlage Wissenschaftliche Forschung Medizinische Prüfung Allgemeine Temperaturüberwachung Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Hinweis: Thermoelementsonde/Sensor nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+1372°C
Thermometer Typ:
Thermoelement
Genauigkeit max.:
±0,2 °C (±0,1 %)
Anzahl der Temperatureingänge:
1
Auflösung:
0,1° → 1000°
Datenspeicherung:
Nein
Länge:
130mm
Breite:
70mm
Höhe:
33mm
Temperaturskala:
Celsius, Fahrenheit
Gewicht:
155g
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, Thermoelement, Thermoelemente, rs pro thermoelement, thermoelement, thermoelement typ e, 2048415, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Digital Thermometer, RS PRO, MM2010, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Digital Thermometers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 66,02*
€ 83,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 71,09*
€ 91,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.