Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Digital Thermometer, bis +850°C ±0,05 % max, Messelement Typ PT100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Digital Thermometer, bis +850°C ±0,05 % max, Messelement Typ PT100
Artikel-Nr.:
     108EL-2048409
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2048409
EAN/GTIN:
     5059044207499
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
hand thermometer
Temperaturmessung absolut Max. = +850°C
Prüfsonden Typ = PT100
Anwendung = Nahrungsmittelbranche, Medizinisch
Anzahl der Temperatureingänge = 1
Auflösung = 0,1° → 1000°
Datenspeicherung = Nein
Länge = 130mm
Breite = 70mm
Höhe = 33mm
Aufzeichnungen min./max. = Ja
Batterietyp = 9 V

Digitales Thermometer RS Pro PT100 Das digitale Thermometer RS Pro PT100 ist ein hochwertiges und hochpräzises tragbares Thermometer, das in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann. Es wurde mit einem sehr präzisen, mikroprozessorgesteuerten PT100-Thermometer mit einem großen Temperaturbereich von 200 °C bis 850 °C entwickelt Das tragbare Thermometer verfügt außerdem über zusätzliche Funktionen wie min./max. Halten, Bereichsüberschreitungs-Sensor-Anzeige und vieles mehr, was es unglaublich vielseitig und flexibel für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen macht. Im Design des Thermometers ist eine Zweifach-Anzeige enthalten, die ideal ist, um die oben genannten Funktionen auf einer sekundären Anzeige anzuzeigen, während die Echtzeitmessung weiterhin auf der Haupt-LCD-Anzeige angezeigt wird. Dieses RS Pro PT100-Thermometer ist für eine Reihe von Anwendungen geeignet, die eine sehr hohe Genauigkeit erfordern, aber eine relativ niedrige Temperatur haben. Eigenschaften und Vorteile: Dieses digitale Temperaturgerät RS Pro PT100 ist ideal für Schnelle und effektive Temperaturüberwachung in Umgebungen oder Anwendungen, in denen Erfordern eine sehr hohe Genauigkeit, sind aber relativ niedrig Dieses hochwertige und zuverlässige digitale Thermometer wurde mit einem hochpräzisen, mikroprozessorgesteuerten PT100-Thermometer entwickelt, das über eine umschaltbare °C/°F/°A-Funktion und einen Messbereich von 200 °C bis 850 °C mit einer Auflösung von 0,1° bis 1000° (automatische Bereichswahl) verfügt. Darüber hinaus bietet das Thermometer Max-/Min-/Haltefunktionen mit dem Vorteil eines Doppeldisplays sowie eine vom Benutzer konfigurierbare automatische Abschaltfunktion Dieses RS Pro Messgerät zeigt auch über den Bereich/Stromkreis an Sensoren und verfügt über eine drei- oder vieradrige Messmodusfunktionalität Außerdem ist eine Batteriestatusanzeige enthalten, um sicherzustellen, dass sie schwach ist Dass sich das Gerät während des nicht plötzlich abschaltet Messverfahren Lieferung mit einer stoßfesten Gummimanschette, die wasserdicht und staubdicht ist (IP67), um das Gerät, den PP3-Akku und das Benutzerhandbuch vollständig zu schützen Anwendungen: Digitale Thermometer sind präzise und einfach zu bedienende Prüf- und Messgeräte und können bei Bedarf oft als Methode zur kontaktlosen Temperaturmessung dienen. Tragbare Thermometer sind ideal für Mobilität und können leicht in der Tasche des Benutzers getragen werden, insbesondere wenn Temperaturmesswerte unterwegs erfasst werden müssen. Die Kalibrierung wird für professionelle Anwendungen empfohlen, bei denen ein genauer Messwert erforderlich ist. Digitale Thermometer finden sich am häufigsten in: Nahrungsmittelindustrie Hygieneprüfung Industrielle Wartung Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlage Wissenschaftliche Forschung Medizinische Prüfung Allgemeine Temperaturüberwachung Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+850°C
Prüfsonden Typ:
PT100
Anwendung:
Nahrungsmittelbranche, Medizinisch
Anzahl der Temperatureingänge:
1
Auflösung:
0,1° → 1000°
Datenspeicherung:
Nein
Länge:
130mm
Breite:
70mm
Höhe:
33mm
Aufzeichnungen min./max.:
Ja
Batterietyp:
9 V
Weitere Suchbegriffe: 2048409, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Digital Thermometer, RS PRO, MM2050, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Digital Thermometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,83*
€ 190,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,12*
€ 189,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,29*
€ 182,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,83*
€ 152,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.