Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Thermoelement-Thermometer, Sous Vide, bis +1372°C ±0,2 °C (±0,1 %) max, Messelement Typ E, J, K, N, R, S, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Thermoelement-Thermometer, Sous Vide, bis +1372°C ±0,2 °C (±0,1 %) max, Messelement Typ E, J, K, N, R, S, T
Artikel-Nr.:
     108EL-2048406
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2048406
EAN/GTIN:
     5059044207475
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Niedertemperaturgarer
Sous-vide Gerät
Temperaturmessung absolut Max. = +1372°C
Thermometer Typ = Sous Vide
Anwendung = Lebensmittelindustrie
Anzahl der Temperatureingänge = 1
Auflösung = 0,1° → 1000°
Datenspeicherung = Nein
Länge = 130mm
Breite = 70mm
Höhe = 33mm
Temperaturskala = Celsius, Fahrenheit
Batterietyp = 9 V

RS Pro Sous Vide-Thermometerkit Wir stellen vor: Das RS Pro Sous Vide Thermometerkit, ein hochwertiges und zuverlässiges Kit, das speziell für die Temperaturüberwachung unter Verwendung der sous vide-Methode zum Kochen entwickelt wurde. Es kombiniert ein hochpräzises Thermometer mit einer feinen Nadelsonde sowie ein selbstabdichtendes Schaumstoffband und ein Temperatur-Logbuch in einer praktischen Tragetasche. Eigenschaften und Vorteile: Dieses RS Pro Sous Vide-Thermometer-Kit ist ideal für Schnelle und effektive Temperaturüberwachung für die Sous Vide-Methode Zum Kochen Diese hochwertige und zuverlässige Lösung umfasst ein Thermometer, eine feine Nadelsonde, ein selbstabdichtendes Band und ein Temperaturprotokollbuch, das für eine genaue Messung verwendet werden kann Die feine Sonde kann sowohl zur Prüfung der Innentemperatur des Produkts als auch der Wasserbadtemperatur verwendet werden, während das selbstabdichtende Schaumstoffband das Produkt einfach in das Wasserbad zurückführen kann, um es weiter zu kochen Dank der wasserdichten Bauweise hält das Gerät dem Eindringen von Flüssigkeiten im Einsatz stand Lieferung mit stoßfestem Gehäuse, PP3-Batterie und Tragetasche Anwendungen: Thermometersätze können eine Vielzahl von Anwendungen umfassen, Und enthalten oft ein oder mehrere Werkzeuge, um spezifische Tests in allgemeinen industriellen, kommerziellen und wissenschaftlichen Anwendungen durchführen zu können, bei denen Temperaturmessung und -überwachung von zentraler Bedeutung und entscheidend sind, um sicherzustellen, dass die Geräte während der Prüfung und Prüfung korrekt oder genau funktionieren. Thermometersätze werden häufig in den folgenden Bereichen verwendet: Klimaanlage und Kühlung Chemische Industrie Kunststoffverarbeitung Öfen und Grills Luft-, Gas- und Flüssigkeitstemperaturmessung Abgastemperaturmessung Lebensmittelverarbeitung und Catering Labore Wie funktioniert dieses RS Pro Sous Vide-Thermometer-Kit? Sous vide cooking, ein Begriff, der von der französischen Bedeutung ″unter Vakuum″ geprägt wird, ist eine Methode zum Kochen von Lebensmitteln in einem vakuumverpackten oder versiegelten Beutel, der dann in ein Heißwasserbad bei einer präzisen Temperatur eingetaucht und dann über einen längeren Zeitraum hinweg gekocht wird. Durch die Verwendung dieses Kits kann die Temperatur des Produkts und des Wasserbades genau überwacht werden, um sicherzustellen, dass es konstant bleibt. Das selbstabdichtende Band kann am Produkt befestigt werden, und die Sonde kann dann durch diesen Bereich durchbohrt werden, um die Temperatur abzulesen. Wenn die Sonde eingefahren ist, wird die Vakuumdichtung dann nicht beeinträchtigt, und das Produkt kann bei Bedarf weiter im Wasserbad kochen. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+1372°C
Thermometer Typ:
Sous Vide
Anwendung:
Lebensmittelindustrie
Anzahl der Temperatureingänge:
1
Auflösung:
0,1° → 1000°
Datenspeicherung:
Nein
Länge:
130mm
Breite:
70mm
Höhe:
33mm
Temperaturskala:
Celsius, Fahrenheit
Batterietyp:
9 V
Weitere Suchbegriffe: Thermoelement, Thermoelemente, rs pro thermoelement, thermoelement, thermoelement typ e, 2048406, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Digital Thermometer, RS PRO, SVK1, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Digital Thermometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,62*
€ 301,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,21*
€ 295,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,30*
€ 276,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,23*
€ 252,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,86*
€ 236,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.