Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RS-9519BT HandDigital Bluetooth Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 60MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RS-9519BT HandDigital Bluetooth Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 60MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-2048305
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2048305
EAN/GTIN:
     5059044206911
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Hand
Anzeigentyp = Digital
Widerstandsmessung absolut Max. = 60MΩ
Temperaturmessung absolut Max. = +1000°C
Anschlussmöglichkeiten = Bluetooth
Frequenz max. = 10MHz
Wechselstrom Auflösung = 0.01A
Wechselspannung Auflösung = 1V
Kapazitäsmessauflösung = 0.01mF
Messgenauigkeit AC-Strom max. = ±1,5 % +8mm

Tragbares Echt-Effektivwert-Digital-Multimeter RS Pro RS-9519BT Das tragbare TRMS-Digital-Multimeter RS Pro RS-9519BT wurde mit einer Bluetooth-Funktion für einfache und drahtlose Datenübertragung entwickelt. Dies ist ein ideales Multimeter, das Kapazität, Spannung und ability messen kann, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass es präzise Widerstandsmessungen mit niedrigem Wert durchführen kann. Es bietet eine robuste und kompakte Bauweise, die Mobilität und Schutz vor rauen Arbeitsumgebungen ermöglicht, wobei die Messwerte auf dem hochwertigen OLED-Bildschirm deutlich angezeigt werden. Ein hochwertiges RS Pro Digital-Multimeter wie dieses ist eine unverzichtbare Ergänzung zu jedem Test- und Messkit eines Technikers oder Technikers für genaue und zuverlässige Ergebnisse. Eigenschaften und Vorteile: Dieses RS Pro Digital-Multimeter ist ein kompaktes und tragbares Prüfgerät mit robuster Bauweise, ideal für Arbeiten in rauen Umgebungen Er misst Kapazität, Spannung, Widerstand, Frequenz/Arbeitszyklus, Durchgang, elektrischen Strom, Temperatur und Diode mit genauen und zuverlässigen Messwerten für beste Leistung dank der externen flexiblen Klemme Darüber hinaus verfügt das Messgerät über eine integrierte Bluetooth-Technologie für eine einfache und drahtlose Datenübertragung Der große digitale OLED-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung zeigt die Ergebnisse deutlich an, um die Messergebnisse auch bei schlechten Lichtverhältnissen einfach aufzuzeichnen Das Digital-Multimeter bietet eine automatische Abschaltfunktion sowie eine Batteriestatusanzeige für eine einfachere Verwaltung der
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Hand
Anzeigentyp:
Digital
Widerstandsmessung absolut Max.:
60MΩ
Temperaturmessung absolut Max.:
+1000°C
Anschlussmöglichkeiten:
Bluetooth
Frequenz max.:
10MHz
Wechselstrom Auflösung:
0.01A
Wechselspannung Auflösung:
1V
Kapazitäsmessauflösung:
0.01mF
Messgenauigkeit AC-Strom max.:
±1,5 % +8mm
Weitere Suchbegriffe: Multitester, rs pro multimeter, multimeter, multimeter catiii, 2048305, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, RS PRO, DT9519BT, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,78*
€ 261,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,85*
€ 254,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,51*
€ 245,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,49*
€ 219,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,83*
€ 203,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.