Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Trennmittel, 230°C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-2048203
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32954
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Trennmittel
crc trennmittel
trennmittel
Betriebstemperatur max. = 230°C
Handelsname = Lost Wax Release

Das CRC-Trennmittel für verlorene Wachse in der Präzisionsgießerei ist ein Formtrennmittel für Teile, die mit dem Verfahren für verloren gegangenes Wachs geformt wurden. Die Teile können weiterhin verwendet werden Lackiert, Siebdruck, geklebt oder thermisch verschweißt werden.Ökologische Wasserlöslich Basis: Copolymer des Typs Methylpolysiloxan Viskosität: 1000 CPs Betriebstemperatur: Max. 230 °C.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur max.:
230°C
Handelsname:
Lost Wax Release
Weitere Suchbegriffe: 2048203, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, CRC, 32954, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Mould Release Agents
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,7775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,63*
€ 36,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,71*
€ 35,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,78*
€ 34,25
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 27,63*
€ 32,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,84*
€ 31,94
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 25,73*
€ 30,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,33*
€ 25,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.